Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment cu bile montat DAYTON 3FCT2, alezaj de 3/4 inch | AC9ADA

DAYTON Rulment cu bile montat 3FCT2, alezaj de 3/4 inch

În stoc
Element: AC9ADA Model: 3FCT2
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
€60.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile montat
Material rulment52100 Oțel cromat
Tip rulmentMinge
Dimensiunea orificiului bolțului7 / 16 "
Dimensiunea bolțului3 / 8 "
Bore Dia.3 / 4 "
CuloriGri
Capacitate de încărcare dinamică2876 lb.
finalizareaPictat
Material carcasăFontă
InseraBearing
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareExcentric
Centrul orificiului de montare3.75 "
Montarea suprafeței la centrul arborelui1.25 "
Numărul de șuruburi2
Inălțime totală2 17 / 32 "
Lungime totală5
Lățimea totală1.75 "
Capacitate de încărcare statică1493 lb.
Temp. Gamă-20 grade F până la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8483208040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea DDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiDimensiunea FCapacitate de încărcare dinamicăfinalizareaMaterial carcasăTip de blocarePreț
Rulment cu bile montat DAYTON 3CUR1, alezaj de 1/2 inch | AC8NPK 3CUR1-7 / 16 "3 / 8 "-2146 lb.PictatFontăSet de șuruburi€98.29
Rulment cu bile montat DAYTON 3CUR2, alezaj de 5/8 inch | AC8NPL 3CUR2-7 / 16 "3 / 8 "-2146 lb.PictatFontăSet de șuruburi€96.40
Rulment cu bile montat DAYTON 3FCN1, alezaj 1-1/4 inch | AC9ABV 3FCN1-21 / 32 "1 / 2 "-4382 lb.PictatFontăSet de șuruburi€128.36
Rulment cu bile montat DAYTON 3FCN2, alezaj de 1/2 inch | AC9ABW 3FCN227 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 lb.PictatFontăSet de șuruburi€50.71
Rulment cu bile montat DAYTON 3FCN3, alezaj de 5/8 inch | AC9ABX 3FCN327 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 lb.PictatFontăSet de șuruburi€68.80
Rulment cu bile montat DAYTON 3FCN4, alezaj de 3/4 inch | AC9ABY 3FCN413 / 32 "13 / 32 "3 / 8 "1-19/64 "2876 lb.PictatFontăSet de șuruburi€76.96
Rulment cu bile montat DAYTON 3FCN5, alezaj de 1 inch | AC9ABZ 3FCN51 / 2 "1 / 2 "7 / 16 "1-19/64 "3146 lb.PictatFontăSet de șuruburi€81.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Rulment cu bile montat 3FCT2, alezaj de 3/4 inch
€60.42 /unitate