DAYTON Rulmenți cu bloc de pernă


Filtru
Material rulment: 52100 Oțel cromat , Tip rulment: Minge , Inserați: Bearing , Material insert: 52100 Oțel cromat , Diametru exterior: 2-17/32 " , Temp. Gamă: -20 grade F până la 200 grade F
StilModelDimensiunea DDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiDimensiunea FCapacitate de încărcare dinamicăfinalizareaMaterial carcasăTip de blocarePreț (ex. TVA)
A
3FDC4
-21 / 32 "1 / 2 "-5775 lb.PictatFontăSet de șuruburi€143.12
B
3FCT4
-19 / 32 "1 / 2 "-4382 lb.PictatFontăExcentric€77.63
C
3FDE8
----2146 lb.Nici unulCauciucExcentric€51.47
A
3FDC5
-21 / 32 "1 / 2 "-6652 lb.PictatFontăSet de șuruburi€183.92
B
3FCT3
-1 / 2 "3 / 8 "-3146 lb.PictatFontăExcentric€183.27
D
3FCR9
-25 / 32 "5 / 8 "-10742 lb.PictatFontăSet de șuruburi€297.57
D
3FCR8
-25 / 32 "5 / 8 "-9787 lb.PictatFontăSet de șuruburi€205.20
D
3FCR6
-25 / 32 "5 / 8 "-7888 lb.PictatFontăSet de șuruburi€186.54
A
3FDC6
-25 / 32 "5 / 8 "-7157 lb.PictatFontăSet de șuruburi€201.64
D
3FCR2
-21 / 32 "1 / 2 "-6652 lb.PictatFontăSet de șuruburi€155.19
B
3FCT2
-7 / 16 "3 / 8 "-2876 lb.PictatFontăExcentric€60.41
E
3FGA4
-1 / 2 "7 / 16 "-3146 lb.PictatFontăSet de șuruburi€113.84
D
3FCR7
-25 / 32 "5 / 8 "-9787 lb.PictatFontăSet de șuruburi€202.58
E
3FGA3
-1 / 2 "7 / 16 "-2876 lb.PictatFontăSet de șuruburi€118.14
F
3FDF5
----3146 lb.Nici unulCauciucSet de șuruburi€60.49
G
3FDD8
-21 / 32 "1 / 2 "-4382 lb.Placat cu nichelFontăSet de șuruburi€127.83
A
3FDC7
-25 / 32 "5 / 8 "-7888 lb.PictatFontăSet de șuruburi€209.36
D
3FCP2
-1 / 2 "3 / 8 "-2876 lb.PictatFontăSet de șuruburi€77.85
D
3FDA4
-1 / 2 "3 / 8 "-2876 lb.PictatFontăSet de șuruburi€124.70
F
3FDF4
----2876 lb.Nici unulCauciucSet de șuruburi€57.62
F
3FDF2
----2146 lb.Nici unulCauciucSet de șuruburi€54.00
D
3FCR4
-21 / 32 "1 / 2 "-7157 lb.PictatFontăSet de șuruburi€168.55
C
3FDF1
----3146 lb.Nici unulCauciucExcentric€58.70
B
3FCT7
-19 / 32 "1 / 2 "-5775 lb.PictatFontăExcentric€93.02
G
3FDD5
-1 / 2 "3 / 8 "-2146 lb.Placat cu nichelFontăSet de șuruburi€115.12
D
3FCP9
-21 / 32 "1 / 2 "-5775 lb.PictatFontăSet de șuruburi€122.22
D
3FCP1
-1 / 2 "3 / 8 "-2146 lb.PictatFontăSet de șuruburi€90.08
E
3CUR1
-7 / 16 "3 / 8 "-2146 lb.PictatFontăSet de șuruburi€98.29
B
3FCU5
-3 / 4 "5 / 8 "-9787 lb.PictatFontăExcentric€182.17
B
3FCU3
-19 / 32 "1 / 2 "-7888 lb.PictatFontăExcentric€140.66
B
3FCU1
-19 / 32 "1 / 2 "-7157 lb.PictatFontăExcentric€135.91
B
3FCT9
-21 / 32 "1 / 2 "-6652 lb.PictatFontăExcentric€99.75
G
3FDD6
-1 / 2 "3 / 8 "-2876 lb.Placat cu nichelFontăSet de șuruburi€98.94
B
3FCT1
-7 / 16 "3 / 8 "-2146 lb.PictatFontăExcentric€50.39
A
3FDD2
-1"3 / 4 "-10742 lb.PictatFontăSet de șuruburi€760.87
E
3FCN1
-21 / 32 "1 / 2 "-4382 lb.PictatFontăSet de șuruburi€128.35
E
3CUR2
-7 / 16 "3 / 8 "-2146 lb.PictatFontăSet de șuruburi€96.40
D
3FDA7
-25 / 32 "1 / 2 "-7888 lb.PictatFontăSet de șuruburi€229.50
D
3FDA5
-1 / 2 "3 / 8 "-3146 lb.PictatFontăSet de șuruburi€60.49
D
3FDA3
-1 / 2 "3 / 8 "-2146 lb.PictatFontăSet de șuruburi€48.60
D
3FDA1
-21 / 32 "1 / 2 "-4382 lb.PictatFontăSet de șuruburi€63.45
B
3FCU4
-3 / 4 "5 / 8 "-9787 lb.PictatFontăExcentric€182.82
B
3FCT8
-19 / 32 "1 / 2 "-5775 lb.PictatFontăExcentric€103.91
F
3FDF3
----2146 lb.Nici unulCauciucSet de șuruburi€54.62
D
3FCR5
-21 / 32 "1 / 2 "-7157 lb.PictatFontăSet de șuruburi€187.19
C
3FDE7
----2146 lb.Nici unulCauciucExcentric€51.47
A
3FDC9
-25 / 32 "5 / 8 "-9787 lb.PictatFontăSet de șuruburi€258.42
G
3FDD7
-1 / 2 "3 / 8 "-3146 lb.Placat cu nichelFontăSet de șuruburi€108.90
A
3FDD3
-1"3 / 4 "-12854 lb.PictatFontăSet de șuruburi€947.59
C
3FDE9
----2876 lb.Nici unulCauciucExcentric€54.90
D
3FDA2
-21 / 32 "1 / 2 "-5775 lb.PictatFontăSet de șuruburi€88.14
D
3FDA6
-21 / 32 "1 / 2 "-5775 lb.PictatFontăSet de șuruburi€79.15
D
3FCR3
-21 / 32 "1 / 2 "-7157 lb.PictatFontăSet de șuruburi€185.60
B
3FCT5
-19 / 32 "1 / 2 "-4382 lb.PictatFontăExcentric€76.44
A
3FDC3
-21 / 32 "1 / 2 "-4382 lb.PictatFontăSet de șuruburi€150.68
D
3FCN9
-1 / 2 "3 / 8 "-2146 lb.PictatFontăSet de șuruburi€93.02
D
3FCP3
-1 / 2 "3 / 8 "-3146 lb.PictatFontăSet de șuruburi€111.66
A
3FDC8
-25 / 32 "5 / 8 "-7888 lb.PictatFontăSet de șuruburi€221.56
A
3FDD4
-1-1/16 "7 / 8 "-16280 lb.PictatFontăSet de șuruburi€661.60
A
3FDD1
-25 / 32 "5 / 8 "-9787 lb.PictatFontăSet de șuruburi€263.30
D
3FCP7
-21 / 32 "1 / 2 "-5775 lb.PictatFontăSet de șuruburi€120.97

Rulmenți cu bloc de pernă

Rulmenții cu bile montați Dayton oferă suport unui arbore rotativ în aplicații industriale, inclusiv construcții, minerit și prelucrarea alimentelor. Aceste unități constau dintr-un rulment cu bile instalat într-o carcasă din cauciuc/fontă, oferind o instalare ușoară și, de asemenea, împiedică rulmenții de la șocuri și vibrații. Acești rulmenți sunt atașați la o suprafață verticală sau orizontală care suportă arbori rotativi sau aplicații de transport ușoare până la medii. Alegeți dintr-o gamă largă de rulmenți cu bile, disponibili în opțiuni de blocare excentrice sau de tip șurub.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?