DAYTON 3FKE3 Aerisire gravitațională 60 inch bază 66 1/2 inch mp | AC9CAU

DAYTON 3FKE3 Aerisire gravitațională 60 inch bază 66 1/2 inch sq

Articol: AC9CAU Model: 3FKE3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,550.65 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator gravitațional
Lungimea bazei60.5 "
Lățimea bazei60.5 "
Dimensiunea amortizorului (inch)61 x 61
Adâncime108 "
Dimensiunea ventilatorului60 In.
MaterialOțel galvanizat
Inălțime totală54.5 "
Lăţime100 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 326.7
Înălțimea navei (cm)174.5
Lungimea navei (cm)278.13
Lățimea navei (cm)148.59
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Viteza CFM de admisie / gât (24,660/853)

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiLățimea bazeiAdâncimeInălțime totalăLăţimePreț
DAYTON 1WDN3 Ventilator gravitațional 24 inch bază 28 1/2 inch sq | AB3ZBR 1WDN328.5 "28.5 "48 "38 "48 "€1,990.83
DAYTON 1WDN4 Ventilator gravitațional 30 inch bază 34 1/2 inch sq | AB3ZBT 1WDN434.5 "34.5 "60 "38 "57 "€2,296.18
DAYTON 1WDN5 Ventilator gravitațional 36 inchi bază 40 1/2 inch mp | AB3ZBU 1WDN540.5 "40.5 "60 "38 "68 "€2,000.55
RFQ
DAYTON 1WDN6 Ventilator gravitațional 42 inchi bază 46 1/2 inch mp | AB3ZBV 1WDN646.5 "46.5 "78 "40.5 "78 "€2,524.06
RFQ
DAYTON 1WDN7 Ventilator gravitațional 48 inchi Bază 54 1/2 inch mp | AB3ZBW 1WDN754.5 "54.5 "90 "42.5 "90 "€3,018.80
RFQ
DAYTON 3FKE1 Ventilator gravitațional 20 inch bază 24 1/2 inch sq | AC9CAR 3FKE124.5 "24.5 "48 "38 "38 "€1,592.09
DAYTON 3FKE2 Ventilator gravitațional 54 inch bază 60 1/2 inch mp | AC9CAT 3FKE260.5 "60.5 "96 "53.5 "96 "€4,625.01
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3FKE3 Aerisire gravitațională 60 inch bază 66 1/2 inch sq
€6,550.65 /unitate