Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3GWE7 curea trapezoidala 4l970 | AC9JNA

DAYTON 3GWE7 curea trapezoidala 4l970

În stoc
Element: AC9JNA Model: 3GWE7
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
€18.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală FHP
Tip de curea4L
ConstrucţieÎnfășurat
Numărul industriei4L970
MaterialAmestec de cauciuc natural/sintetic
Număr de coaste1
Lungime exterioară97 "
Temp. Gamă-22 grade până la 194 grade F
Grosime5 / 16 "
Lățimea de sus1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS4010391000
Tara natalaPH

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieNumărul industrieiMaterialLungime exterioarăPreț
DAYTON 3GWD6 curea trapezoidala 4l150 | AC9JMP 3GWD6Înfășurat4L150Amestec de cauciuc natural/sintetic15 "€10.59
DAYTON 3GWD7 curea trapezoidala 4l160 | AC9JMQ 3GWD7Înfășurat4L160Amestec de cauciuc natural/sintetic16 "€10.59
DAYTON 3GWD8 curea trapezoidala 4l810 | AC9JMR 3GWD8Înfășurat4L810Amestec de cauciuc natural/sintetic81 "€16.90
DAYTON 3GWD9 curea trapezoidala 4l830 | AC9JMT 3GWD9Înfășurat4L830Amestec de cauciuc natural/sintetic83 "€16.32
DAYTON 3GWE1 curea trapezoidala 4l850 | AC9JMU 3GWE1Înfășurat4L850Amestec de cauciuc natural/sintetic85 "€16.48
DAYTON 3GWE2 curea trapezoidale 4l870 | AC9JMV 3GWE2Înfășurat4L870Amestec de cauciuc natural/sintetic87 "€17.38
DAYTON 3GWE3 curea trapezoidala 4l890 | AC9JMW 3GWE3Înfășurat4L890Amestec de cauciuc natural/sintetic89 "€16.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3GWE7 curea trapezoidala 4l970
€18.08 /unitate