Cortina de aer DAYTON 3KB43 25 in | AC9UHM

DAYTON 3KB43 Cortina de aer 25 in

În stoc
Element: AC9UHM Model: 3KB43

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€622.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConduceți prin cortina de aer a ferestrei
Viteza aerului1350 fpm
Volumul de aerCfm 550
dBA @ 10 Picioare66
Adâncime6.75 "
Înălţime7.375 "
Culoarea carcaseiBronz ușor
Material carcasăOțel vopsit
Hz60
Max. Amperi0.9
Max. Lățimea ușii2 ft.
Max. Înălțimea de montare5 ft.
RPM max1700
Carcasa motoruluiTotal închis
CP motor1/10
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Număr de motoare1
Număr de viteze1
Fază1
Voltaj120
Lăţime25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8414519060
Tara natalaTH

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3KB43 Cortina de aer 25 in
€622.34 /unitate