Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3LCH7 Motor DC Pm Tenv 1/35 CP 2350 Rpm 12vdc | AC9XGK

DAYTON 3LCH7 Motor DC Pm Tenv 1/35 CP 2350 Rpm 12vdc

În stoc
Articol: AC9XGK Model: 3LCH7
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
€96.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu magnet permanent DC
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.3-7/32 "
Inrameaza-lenonstandard
Amplificatori de încărcare completă3.8
HP1/35
Clasa de izolareA
Lungime mai mică ax3.875 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorMagnet permanent DC
Proiectare incinte motorTotal închis neventilat
Tipul de montare a motoruluiștift
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare2350
Lungime totală4.875 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1801-3000
Diagrama arborelui.1 / 4 "
Lungimea axului1"
Locația știftuluiCapătul arborelui, 2-5 / 16 "OC
Cantitatea stud(2) # 8-32
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS8501106040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Înveliș Dia. (1/2 ")

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăRulmențiAmplificatori de încărcare completăGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiVoltajHPPreț
DAYTON 1Z851 Motor DC Pm Tenv 1/6 CP 1800 Rpm 180vdc | AB4MNQ 1Z8519.375 "Minge0.91701-18001 / 2 "1.5 "180 VDC1/6€374.85
Motor DC DAYTON 3XE19 Pm Tenv 1/44 CP 1800rpm 12/24vdc | AD3ACH 3XE195 15 / 16 "Minge2.41701-18001 / 4 "1.5 "12 / 24 VDC1 / 18, 1 / 44€528.56
Motor DC DAYTON 3XE20 Pm Tenv 1/20 CP 1725rpm 12/24vdc | AD3ACJ 3XE206 27 / 64 "Minge5.11701-18005 / 16 "1.5 "12 / 24 VDC1 / 9, 1 / 20€532.93
Motor DC DAYTON 3XE21 Pm Tenv 1/53 CP 2500 Rpm 90vdc | AD3ACK 3XE215 15 / 16 "Minge0.31801-30001 / 4 "1.5 "90 VDC1/53€516.72
Motor DC cu magnet permanent DAYTON 3XE22, 1/27 CP, 1,800 RPM plăcuță, cadru non-Std | AD3ACL 3XE226.437 "Minge0.51701-18005 / 16 "1.5 "90 VDC1/27€536.76
DAYTON 4Z140 Motor DC Pm Tenv 1/8 CP 1800 Rpm 90vdc | AE2QRQ 4Z1408.375 "Minge1.51701-18001 / 2 "1.5 "90 VDC1/8€375.98
DAYTON 4Z141 Motor DC Pm Tenv 1/18 CP 1800 Rpm 90vdc | AE2QRR 4Z1416.375 "Minge0.81701-18001 / 2 "1.5 "90 VDC1/18€335.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3LCH7 Motor DC Pm Tenv 1/35 CP 2350 Rpm 12vdc
€96.40 /unitate