Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1Z851 Motor DC Pm Tenv 1/6 CP 1800 Rpm 180vdc | AB4MNQ

DAYTON 1Z851 Motor DC Pm Tenv 1/6 CP 1800 Rpm 180vdc

În stoc
Element: AB4MNQ Model: 1Z851
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
€374.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu magnet permanent DC
OC de montare pe bază7-7 / 16 x 2 "
RulmențiMinge
Tip pensulăExtern
Montare pe față OC2-5/8 x 2-5/8
Inrameaza-lenonstandard
Amplificatori de încărcare completă0.9
Cuplu de încărcare completă5.63 in.-lb.
HP1/6
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiViteza variabila
Design motorMagnet permanent DC
Proiectare incinte motorTotal închis neventilat
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1800
Lungime totală9.375 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.5 "
Voltaj180 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.365
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8501204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăRulmențiAmplificatori de încărcare completăGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiVoltajHPPreț
DAYTON 3LCH7 Motor DC Pm Tenv 1/35 CP 2350 Rpm 12vdc | AC9XGK 3LCH74.875 "Manșon3.81801-30001 / 4 "1"12 VDC1/35€96.40
Motor DC DAYTON 3XE19 Pm Tenv 1/44 CP 1800rpm 12/24vdc | AD3ACH 3XE195 15 / 16 "Minge2.41701-18001 / 4 "1.5 "12 / 24 VDC1 / 18, 1 / 44€528.56
Motor DC DAYTON 3XE20 Pm Tenv 1/20 CP 1725rpm 12/24vdc | AD3ACJ 3XE206 27 / 64 "Minge5.11701-18005 / 16 "1.5 "12 / 24 VDC1 / 9, 1 / 20€532.93
Motor DC DAYTON 3XE21 Pm Tenv 1/53 CP 2500 Rpm 90vdc | AD3ACK 3XE215 15 / 16 "Minge0.31801-30001 / 4 "1.5 "90 VDC1/53€516.72
Motor DC cu magnet permanent DAYTON 3XE22, 1/27 CP, 1,800 RPM plăcuță, cadru non-Std | AD3ACL 3XE226.437 "Minge0.51701-18005 / 16 "1.5 "90 VDC1/27€536.76
DAYTON 4Z140 Motor DC Pm Tenv 1/8 CP 1800 Rpm 90vdc | AE2QRQ 4Z1408.375 "Minge1.51701-18001 / 2 "1.5 "90 VDC1/8€375.98
DAYTON 4Z141 Motor DC Pm Tenv 1/18 CP 1800 Rpm 90vdc | AE2QRR 4Z1416.375 "Minge0.81701-18001 / 2 "1.5 "90 VDC1/18€335.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1Z851 Motor DC Pm Tenv 1/6 CP 1800 Rpm 180vdc
€374.85 /unitate