DAYTON 3N088 Motor 3/4hp Jet Pompă | AD2CUX

DAYTON 3N088 Pompă cu jet motor 3/4cp

În stoc
Articol: AD2CUX Model: 3N088

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€650.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6.313 "
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56J
Amplificatori de încărcare completă3.0-3.2 / 1.6
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiArborele orizontal sau vertical în jos
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorFiletat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompe cu jet
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontareFață / bază
Poziție de montareVertical (ax în jos) sau orizontal
RPM pe placa de identificare3450
Eficiență nominală74.0%
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)33.27
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS8501514040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelFazăDiapozitivul corpului.Amplificatori de încărcare completăRotațieFactor de serviciuProtectie termalaVoltajHPPreț
Pompă cu jet DAYTON 6K516 Motor 1.5CP | AE9JHU 6K51616.438 "16.8 / 9.1-8.4CCWSE1.30Auto115 / 208-2301.5€755.75
Pompă cu jet cu motor DAYTON 6K580 1/2 CP | AE9JJA 6K58015.625 "8/4CCWSE1.65Auto115/2301/2€535.53
Pompă cu jet DAYTON 6K581 Motor 3/4CP | AE9JJB 6K58115.625 "9.8/4.9CCWSE1.50Auto115/2303/4€474.32
DAYTON 6K582 Motor 1hp Jet Pump | AE9JJC 6K58215.625 "12/6CCWSE1.40Auto115/2301€463.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3N088 Pompă cu jet motor 3/4cp
€650.10 /unitate