Motor pompă cu jet DAYTON 3N090, 1 1/2 CP, 3 faze, 3450 rpm, cadru 56J, 208-230/460VAC | CH9AJP 3N090

DAYTON 3N090 Motor pompă cu jet, 1 1/2 CP, 3 faze, 3450 rpm, cadru 56J, 208-230/460VAC

În stoc
Articol: CH9AJP Model: 3N090Crucea Ref: 3N090

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€807.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6.5 "
finalizareaGri
Inrameaza-le56J
Amplificatori de încărcare completă5-5 / 2.5A
HP1 1 / 2
Hz60 Hz
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiPompa
Design motor3 faze
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompa cu jet
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare3450
Eficiență nominală80%
Număr de viteze1
Fază3
Factor de serviciu1.3
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2 9 / 16 "
Voltaj208-230/460V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Tara natalaMexic

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3N090 Motor pompă cu jet, 1 1/2 CP, 3 faze, 3450 rpm, cadru 56J, 208-230/460VAC
€807.01 /unitate