Camion manual pentru aparate DAYTON 3W042 700 lb. 60in | AD2XJM

DAYTON 3W042 Camion manual pentru aparate 700 lb. 60 in

În stoc
Articol: AD2XJM Model: 3W042

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€575.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână pentru aparate
CuloriRoșu
finalizareaStrat de pulbere rezistent la rugină
Tip mânerDual Loop
Capacitate de încărcare700 lb.
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului4-1/2 "
Lățimea plăcii nasului24 "
Numărul de roți2
Adâncimea totală11.125 "
Inălțime totală60 "
Lățimea totală24 "
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților6"
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăCauciuc solid
Lățimea roții1.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.05
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelRulmenți cu roțiCulorifinalizareaDiametrul roțilorTip roatăLățimea roțiiTip mânerCapacitate de încărcarePreț
DAYTON 34D656 Camion de mână pentru electrocasnice cu centură de siguranță | AC6LET 34D656Bile de oțelSilverPulbere6"Cauciuc solid2"Buclă550 lb.€985.53
DAYTON 34D657 Camion de mână cu 2 centuri de siguranță | AC6LEU 34D657Bile de oțelSilverPulbere6"Cauciuc solid2"Buclă550 lb.€1,182.02
DAYTON 34D669 Camion de mână pentru electrocasnice roată de 8 inchi | AC6LFG 34D669Bile de oțelRoșu și ArgintiuPulbere8"Cauciuc turnat1.625 "Buclă750 lb.€591.61
Camion manual pentru aparate DAYTON 3W311 700 lb. 60in | AD2XLM 3W311MingeSilverStrat de pulbere rezistent la rugină6"Cauciuc solid1.875 "Dual Loop700 lb.€722.24
Camion manual pentru electrocasnice DAYTON 4W326 700 lb. 60in | AD9ZQF 4W326MingeRoșuStrat de pulbere rezistent la rugină6"Cauciuc solid1.875 "Dual Loop700 lb.€416.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3W042 Camion manual pentru aparate 700 lb. 60 in
€575.98 /unitate