Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3X633 curea trapezoidala A128 | AD2ZJL

DAYTON 3X633 curea trapezoidala A128

În stoc
Articol: AD2ZJL Model: 3X633

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€57.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală
Tip de cureaA
ConstrucţieÎnfășurat
Numărul industrieiA128
MaterialCorp din cauciuc cu cordoane din poliester
Număr de coaste1
Lungime exterioară130 "
Grosime5 / 16 "
Lățimea de sus1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5549
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS4010391000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelNumărul industrieiMaterialLungime exterioarăPreț
DAYTON 1A095 Curea trapezoidala A30 | AA8TMR 1A095A30Corp din cauciuc cu cordoane din poliester32 "€14.85
DAYTON 1A096 Curea trapezoidala A49 | AA8TMT 1A096A49Corp din cauciuc cu cordoane din poliester51 "€22.00
DAYTON 1A098 Curea trapezoidala A47 | AA8TMV 1A098A47Corp din cauciuc cu cordoane din poliester49 "€21.26
DAYTON 1A100 curea trapezoidala A41 | AA8TMX 1A100A41Corp din cauciuc cu cordoane din poliester43 "€19.70
DAYTON 1A105 Curea trapezoidala A45 | AA8TNC 1A105A45Corp din cauciuc cu cordoane din poliester47 "€20.98
DAYTON 1A109 Curea trapezoidala A40 | AA8TNG 1A109A40Corp din cauciuc cu cordoane din poliester42 "€16.83
DAYTON 3GWG1 curea trapezoidale A18 | AC9JNN 3GWG1A18Amestec de cauciuc natural/sintetic20 "€7.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3X633 curea trapezoidala A128
€57.18 /unitate