Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3YU56 Pompă Utilitară 1/3 CP | AD3FJD

DAYTON 3YU56 Pompă Utilitară 1/3 CP

În stoc
Articol: AD3FJD Model: 3YU56
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
€181.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de evacuare
amperiAC 3
Material de bazaPolipropilenă
Lungime cablu10ft
Diametru6"
Descărcare NPT1-1/4 "
FuncţiePompele drenează apa stătătoare până la 3/8 inchi adâncime pentru a deshidrata zonele inundate puțin adânci, cum ar fi subsoluri, puțuri pentru ferestre, acoperișuri, iazuri și rezervoare de stoc
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap31
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap22.2
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap12
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap41.7
MânerCărți de sus
Înălţime10.5 "
LocuințaPolipropilenă
Material carcasăPolipropilenă
HP1/3
Material rotorPA
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Cap maxim25 ft.
Materialul arboreluiBuna N
Sigiliu arboreluiCRB / CMC
Material de topPolipropilenă
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7575
Înălțimea navei (cm)32.26
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Aspirație (partea inferioară ecranată)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3YU56 Pompă Utilitară 1/3 CP
€181.49 /unitate