Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3YU61 Pump Utility 1/12hp | AD3FJJ

DAYTON 3YU61 Pompă Utilitară 1/12 CP

În stoc
Articol: AD3FJJ Model: 3YU61
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
€449.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa utilitară
amperi2.0
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ HeadN / A
cordon10 ft.
Taxăintermitent
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap5.0
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap4
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap2.4
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap1
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap5.5
Înălţime4"
Material carcasăPlastic
HP1/12
Hz60
Material rotorCauciuc
Tip rotorFlex-Vane
Admisie3/4 GHT
Lungime6.5 "
Max. Presiunea cazului18.6 PSI
Max. Dia. SolidDoar apă limpede
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. Cap43 ft.
Max. Temperatura lichidului77 F
Presiune maximă18.6 PSI
Max. Gravitație specifică1.0
Carcasa motoruluiODP
Tipul motoruluiPerie AC / DC
Outlet3/4 GHT
Fază1
RPM5000
Material șurubOţel inoxidabil
Aplicarea sigiliuluiLichide neinflamabile și neabrazive compatibile cu materiale componente sigilate până la 77F
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareGarnitură de buze
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Lift de aspirație6 ft.
TipUtilitar furtun de grădină
Voltaj115
Material voluteiPlastic
Materiale umedeTermoplastic, cauciuc, Buna N
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.06
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8413702005
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3YU61 Pompă Utilitară 1/12 CP
€449.38 /unitate