Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3YU64 Pump Utility 1/4 Hp | AD3FJM

DAYTON 3YU64 Pompă Utilitară 1/4 CP

În stoc
Articol: AD3FJM Model: 3YU64
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
€450.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChemical Resistant Submersible Pump
amperiAC 2.5
Material de bazaOţel inoxidabil
Lungime cablu15ft
Diametru7"
Descărcare NPT1-1/4 "
TaxăContinuu
FuncţiePumps Standing Water Down to 1/8"
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap13
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap8.8
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap4
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap19
MânerCărți de sus
Înălţime9"
LocuințaOţel inoxidabil
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1/4
Material rotorPA
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Cap maxim23 ft.
Materialul arboreluiBuna N
Sigiliu arboreluiBuna N
Material de topOţel inoxidabil
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.86
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Aspirație (partea inferioară ecranată)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3YU64 Pompă Utilitară 1/4 CP
€450.00 /unitate