Presă de burghiu radială de banc DAYTON 40PM15 33 1/2 CP 120V | AH9NNY

DAYTON 40PM15 Presă de burghiu radială de banc 33 1/2 CP 120V

În stoc
Element: AH9NNY Model: 40PM15

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,171.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă de găurit pentru bănci radiale
Amplificatoare AC7.0
Dimensiunea bazei10 "x 16-45 / 64"
Capacitate fontă5 / 8 "
Capacitate oțel3 / 8 "
Dimensiune Chuck5 / 8 "
Coloana Dia.2-23/64 "
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Tipul de unitateCurea
Hz60
Max. Fusul la bază22 "
CP motor1/2
Număr de viteze5
Adâncimea totală33 "
Inălțime totală32 "
Lățimea totală14 "
Fază1
Quill Dia.1-55/64 "
Viteza axului550 până la 3300 rpm
Fusul conic2MT
Axa la Tabel13-1/8 "
Călătorie ax3-5/32 "
Leagăn33 "
Dimensiunea slotului de masă1 / 2 "
Suprafața de lucru a mesei9 "x 9"
Unghi de înclinare45 grade
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.7
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)92.96
Lățimea navei (cm)41.91
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de sloturi T: 0
    • Presă de găurit Grupare de produse: Prese de găurit de uz general
    • Capacitate de foraj Lemn: Nespecificat
    • Alimentarea cu oprire inclusă: Nu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 40PM15 Presă de burghiu radială de banc 33 1/2 CP 120V
€1,171.23 /unitate