Pompă de rapel DAYTON 45MW17, 208 până la 240/480VAC, trifazată, max. 3 Psi, intrare 42 1/1 NPT | CH2JXV

DAYTON 45MW17 Booster Pump, 208 To 240/480VAC, 3 Phase, Max. 42 Psi, 1 1/2 NPT Inlet

În stoc
Articol: CH6JXV Model: 45MW17

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€935.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBooster Pompă
Respectarea agențieicULus.png
amperi4.3A până la 4/2A
Tip rulmentDublu sigilat
Cea mai bună eficiență GPM @ PSI50 la 29
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM @ 15 PSI66
GPM @ 20 PSI59
GPM @ 25 PSI52
GPM @ 30 PSI44
GPM @ 35 PSI35
GPM @ 40 PSI21
Înălţime8 3 / 4 "
Material carcasăFontă
HP1
Hz60 Hz
Material rotorOţel inoxidabil
Tip rotorOperații Închise
Dimensiunea intrării1 1/2 NPT
Lungime16 "
Max. Presiunea cazului100 PSI
Max. Dia. Solid4.78 "
Presiune maximă42 PSI
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare65 grade C
RPM motor3450 RPM
Tipul motoruluiFaza 3
Dimensiunea de ieșire1 1/4 NPT
Fază3
Tensiunea pompei208V până la 240/480V AC
Garanție1 ani
Lăţime8 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.9782
Tara natalaIndia

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiGPM @ 20 PSILăţimeGPM @ 40 PSIHPLungimePresiune maximăPreț
Pompă de rapel DAYTON 45MW12, 120/240VAC, 1 fază, max. 30 Psi, intrare 1 1/2 NPT | CH6JXU 45MW1217.8 / 3.9A406 1 / 2 "-1/215 1 / 2 "30 psi€881.64
Pompă de rapel DAYTON 45MW20, 240 VCA, 1 fază, max. 44 Psi, intrare 1 1/2 NPT | CH6JXW 45MW2018.4A758 3 / 16 "361 1 / 218 1 / 4 "44 PSI€1,328.69
Pompă de rapel DAYTON 45MW21, 208 până la 240/480VAC, 3 faze, 44 Psi max. Presiune | CH6JXX 45MW2135.7A până la 5.4/2.7A758 3 / 16 "361 1 / 215 3 / 4 "44 PSI€1,111.35
Pompă de amplificare DAYTON 45MW25, 208 până la 240/480VAC, 3 faze, 42 Psi max. Presiune, intrare 1 1/2 NPT | CH6JXY 45MW2537.1 până la 6.8/3.4A-8 3 / 16 "40216 1 / 16 "42 PSI€1,328.94
Pompă de rapel DAYTON 45MW13, 1 treaptă, 3/4 CP, 120/240 V AC, 33 psi Max. Presiune | CH9RXH 45MW13--------€936.26
Pompă de rapel DAYTON 45MW23, 2 trepte, 1 1/2 CP, 208 până la 240/480 V AC, fontă | CH9RXJ 45MW23--------€1,351.18
Pompă de rapel DAYTON 45MW11, 1 treaptă, 1/3 CP, 120/240 V AC, 27 psi Max. Presiune | CH9RXK 45MW11--------€842.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 45MW17 Booster Pump, 208 To 240/480VAC, 3 Phase, Max. 42 Psi, 1 1/2 NPT Inlet
€935.63 /unitate