DAYTON Pompe Booster


Filtru
Conformitatea agenției: cULus.png , Tip rulment: Dublu sigilat , Datorie: Continuu , Cadru: 56J , Înălțime: 8 3 / 4 " , Material carcasă: Fontă , Hz: 60 Hz , Material rotorului: Oţel inoxidabil , Tip rotor: Operații Închise , Dimensiune admisie: 1 1/2 NPT , Max. Presiunea carcasei: 100 PSI , Max. Dia. Solide: 4.78 " , RPM motor: 3450 RPM , Dimensiune priză: 1 1/4 NPT , Garantie: 1 ani
StilModelFazăamperiGPM @ 20 PSILăţimeGPM @ 40 PSIHPLungimePresiune maximăPreț (ex. TVA)
A
45MW16
--------€1,117.42
B
45MW24
--------€1,396.03
C
45MW19
--------€1,252.76
D
45MW14
--------€829.02
E
45MW29
--------€2,003.04
F
45MW28
--------€1,769.14
F
45MW30
--------€1,965.40
G
45MW23
--------€1,351.18
H
45MW22
--------€1,641.42
A
45MW11
--------€842.61
E
45MW31
--------€3,192.15
I
45MW18
--------€1,853.25
A
45MW13
--------€936.26
J
45MW20
18.4A758 3 / 16 "361 1 / 218 1 / 4 "44 PSI€1,328.69
K
45MW12
17.8 / 3.9A406 1 / 2 "-1/215 1 / 2 "30 psi€881.65
L
45MW25
37.1 până la 6.8/3.4A-8 3 / 16 "40216 1 / 16 "42 PSI€1,328.94
M
45MW17
34.3A până la 4/2A598 1 / 4 "21116 "42 PSI€935.63
L
45MW21
35.7A până la 5.4/2.7A758 3 / 16 "361 1 / 215 3 / 4 "44 PSI€1,111.35

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?