Pompă de amplificare cu mai multe trepte DAYTON 45MW84, deschisă rezistentă la picurare, 8 trepte, 120/240 VCA | AX3MDT

DAYTON 45MW84 Multi-Stage Booster Pump, Open Dripproof, 8 Stage, 120/240VAC

În stoc
Articol: AX3MDT Model: 45MW84

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,169.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de rapel în mai multe etape
Respectarea agențieic UL noi
amperi7.8/3.9
Tip rulmentMinge
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM @ 10 PSI9.6
GPM @ 100 PSI2
GPM @ 20 PSI8
GPM @ 40 PSI7
GPM @ 60 PSI5.7
GPM @ 80 PSI4
Înălţime8.75 "
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1/2
Hz60
Material rotorNoryl
Tip rotorOperații Închise
Admisie3/4 "NPT
Lungime22.625 "
Max. Presiunea cazului300 PSI
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Presiune maximă120 psi
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare65 grade C
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Tipul motoruluiCondensator-Start
Poziție de montareHorizontal or Vertical with Inlet Down
Outlet3/4 "NPT
Fază1
Material sigiliuCarbon/Ceramic, Stainless Steel 304, Buna-N
stagii8
Lift de aspirație10 ft.
Voltaj120 / 240 VAC
Materiale umede304 Stainless Steel, Noryl, Nylon, Polycarbonate, Carbon/Ceramic, Viton
Lăţime6.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.78
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelPreț
Pompă de amplificare cu mai multe trepte DAYTON 45MW85, 9 trepte, 3/4 CP, 115/230 V AC, oțel inoxidabil | CJ2WPY 45MW85€1,249.55
Pompă de amplificare în mai multe trepte DAYTON 45MW89, 13 trepte, 1 1/2 CP, 115/230 V AC | CJ2WPZ 45MW89€1,519.78
Pompă de amplificare cu mai multe trepte DAYTON 45MW69, 9 trepte, 3/4 CP, 208-230/460 V AC, fontă | CJ2WQA 45MW69€990.49
Pompă de amplificare cu mai multe trepte DAYTON 45MW78, 9 trepte, 2 CP, 230 V AC, fontă | CJ2WQB 45MW78€2,584.72
Pompă de amplificare cu mai multe trepte DAYTON 45MW72, 12 trepte, 1 CP, 115/230 V AC, fontă | CJ2WQC 45MW72€1,179.54
Pompă de amplificare cu mai multe trepte DAYTON 45MW88, 12 trepte, 1 CP, 208-230/460V AC | CJ2WQD 45MW88€1,290.33
Pompă de amplificare cu mai multe trepte DAYTON 45MW90, 13 trepte, 1 1/2 CP, 208-230/460V AC | CJ2WQE 45MW90€1,328.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 45MW84 Multi-Stage Booster Pump, Open Dripproof, 8 Stage, 120/240VAC
€1,169.03 /unitate