MAIN FILTER INC. Filtre hidraulice pentru conducte de presiune, sticlă, 5 microni, etanșare Buna


Filtru
Capacitate: 109.83 , Media de filtrare: Sticlă , Evaluare filtru: 5 , Dimensiune filtru: 1172 mp Inch , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Buna , Microni: 5 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Buna
StilModelID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareÎnălţimeTop IDOD de susPreț (ex. TVA)
A
MF0201611
-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "€55.97
RFQ
A
MF0201612
-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "€55.97
RFQ
A
MF0342787
-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "€55.97
RFQ
A
MF0616904
-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "€55.97
RFQ
B
MF0614288
1.6 "3.9 "150150 PSI20.2 "1.6 "3.9 "€130.58
RFQ
B
MF0614289
1.6 "3.9 "-150 PSI20.21.6 "3.9 "€130.58
RFQ
B
MF0614290
1.6 "3.9 "150150 PSI20.2 "1.6 "3.9 "€130.58
RFQ
B
MF0617201
1.6 "3.9 "-150 PSI20.21.6 "3.9 "€130.58
RFQ
C
MF0617200
1.594 "3.989 "--8.5831.594 "3.898 "€78.08
RFQ
C
MF0615606
1.594 "3.989 "--8.5831.594 "3.898 "€78.08
RFQ
C
MF0811918
1.594 "3.989 "--8.583 "1.594 "3.898 "€78.08
RFQ
D
MF0875993
3.504 "5.906 "435435 PSI8.07 "3.504 "5.906 "€133.33
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?