MAIN FILTER INC. MF0617201 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Buna Seal, 20.2 Inch Height | CG3WNM D01F06GA

MAIN FILTER INC. MF0617201 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 20.2 inci

Articol: CG3WNM Model: MF0617201Cruce Ref: D01F06GA '
€130.58 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.6 "
OD inferior3.9 "
Presiune de fisurare150 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru5
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime20.2
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni5
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID1.6 "
OD de sus3.9 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX D01F06GA

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0201611 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.65 inci | CF7NXG CZ7 MF0201611-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "€46.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0201612 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.65 inci | CF7NXH CZ7V MF0201612-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "€46.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0342787 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.65 inci | CF8KUG CZ5 MF0342787-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "€46.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0614288 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, 20.2 inci înălțime | CG3TZL MF06142881.6 "3.9 "150150 PSI20.2 "1.6 "3.9 "€107.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0614289 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 20.2 inchi | CG3TZM MF06142891.6 "3.9 "-150 PSI20.21.6 "3.9 "€107.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0614290 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 20.2 inchi | CG3TZN MF06142901.6 "3.9 "150150 PSI20.2 "1.6 "3.9 "€107.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0615606 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.583 inci | CG3VMN 71173 MF06156061.594 "3.989 "--8.5831.594 "3.898 "€64.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0617201 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 20.2 inci
€130.58 /unitate