Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ventilator de evacuare DAYTON 484X52 montat pe protecție, 1/25 CP, diametru lame de 10 inchi, 115 VAC, motor 1550 rpm | CH3PUV 484X52

DAYTON Ventilator de evacuare 484X52 montat pe protecție, 1/25 CP, diametru lame de 10 inchi, 115 VAC, motor 1550 rpm

În stoc
Articol: CH3PUV Model: 484X52Crucea Ref: 484X52
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
€174.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare montat pe protecție
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.10 "
Materialul lameiAluminiu
CFM @ 0.000-In. SPCFM 615
CFM @ 0.125-In. SPCFM 490
Frecvență60Hz
Material de gardăOţel
Max. Temperatura ambientală.104 de grade F
Max. Adâncime6"
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
Izolație motorieClasa B
RPM motor1550 RPM
Tipul motoruluiPSC
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame5
Amperi de operare0.55A
În afara Dia.11-3/8 "
Fază1
Protectie termalaAuto
Voltaj115 VAC
Sârmă de protecție finisatăPulbere neagră acoperită

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.655

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Ventilator de evacuare 484X52 montat pe protecție, 1/25 CP, diametru lame de 10 inchi, 115 VAC, motor 1550 rpm
€174.19 /unitate