Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514428284 Spider, Snap Wrap, albastru, inserție elastomerică, uretan, cuplu de 2592 in-lbs | AJ2XGA

LOVEJOY 68514428284 Spider, Snap Wrap, Albastru, Insert elastomeric, Uretan, 2592 in-lbs Cuplu

În stoc
Element: AJ2XGA Model: 68514428284

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€206.49 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnap Wrap Spider
Dezalinierea unghiulară1 grade
Rezistență chimicăFoarte bun
CuloriAlbastru
Dimensiunea cuplajuluiL190
Tip cuplajFălcile
Inchi cubici17.82 Cu.In.
Capacitate de amortizareJos
Dimensiunea AA5.18 "
Dimensiunea B0.6 "
Dimensiunea HH2.25 "
Dimensiunea W0.88 "
Materialuretan
Max. Paralel Misalignment (In.)0.15 "
Gama normală de temperatură-30 Deg. până la 160 de grade. F
Nealinierea paralelă0.15 "
Duritatea țărmului55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L233
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.88 "
Tipul păianjenuluiSW
StilInel solid
Cuplul2592 in-lbs.
TipInsert elastomeric
Volum17.82 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Design central solid utilizat în mod obișnuit atunci când arborii șoferului și echipamentului condus pot fi păstrați separat printr-un spațiu standard
    • Fabricat din uretan care oferă o capacitate de cuplu de 1.5 ori mai mare decât cauciucul
    • Oferă îndepărtarea ușoară a păianjenului fără a mișca butucii
    • Permite separarea strânsă a arborelui până la alezajul butucilor

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiMaterialCuplulTIP de cuplareStilCuloriDezalinierea unghiularăDuritatea țărmuluiPreț
LOVEJOY 68514411071 Spider, înfășurare rapidă, negru, inserție elastomerică, cauciuc SOX (NBR), cuplu de 144 in-lbs | AJ2WZH 68514411071SW090, SW095Cauciuc SOX (NBR)144 in-lbs.FălcileSnap Wrap fără inelNegru1 grade80A€37.86
LOVEJOY 68514424673 Spider, înfășurare rapidă, negru, inserție elastomerică, cauciuc SOX (NBR), cuplu de 1728 in-lbs | AJ2XBQ 68514424673SW190Cauciuc SOX (NBR)1728 in-lbs.FălcileSnap Wrap cu inelNegru1 grade80A€218.41
LOVEJOY 68514411725 Spider, înveliș rapid, negru, inserție elastomerică, cauciuc SOX (NBR), cuplu de 792 in-lbs | AJ2XCB 68514411725SW110Cauciuc SOX (NBR)792 in-lbs.FălcileSnap Wrap fără inelNegru1 grade80A€67.64
LOVEJOY 68514424669 Spider, înfășurare rapidă, negru, inserție elastomerică, cauciuc SOX (NBR), cuplu de 144 in-lbs | AJ2XDW 68514424669SW090, SW095Cauciuc SOX (NBR)144 in-lbs.FălcileSnap Wrap cu inelNegru1 grade80A€59.00
LOVEJOY 68514424671 Spider, înfășurare rapidă, negru, inserție elastomerică, cauciuc SOX (NBR), cuplu de 792 in-lbs | AJ2XDY 68514424671SW110Cauciuc SOX (NBR)792 in-lbs.FălcileSnap Wrap cu inelNegru1 grade80A€94.07
LOVEJOY 68514424672 Spider, înveliș rapid, negru, inserție elastomerică, cauciuc SOX (NBR), cuplu de 1240 in-lbs | AJ2XHE 68514424672SW150Cauciuc SOX (NBR)1240 in-lbs.FălcileSnap Wrap cu inelNegru1 grade80A€134.20
LOVEJOY 68514424670 Spider, înveliș rapid, negru, inserție elastomerică, cauciuc SOX (NBR), cuplu de 318 in-lbs | AK4BLD 24670 68514424670SW099, SW100Cauciuc SOX (NBR)318 in-lbs.FălcileSnap Wrap cu inelNegru1 grade80A€78.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514428284 Spider, Snap Wrap, Albastru, Insert elastomeric, Uretan, 2592 in-lbs Cuplu
€206.49 /unitate