Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514411071 Spider, înfășurare rapidă, negru, inserție elastomerică, cauciuc SOX (NBR), cuplu de 144 in-lbs | AJ2WZH

LOVEJOY 68514411071 Spider, înveliș Snap, negru, insert elastomeric, cauciuc SOX (NBR), cuplu de 144 in-lbs

În stoc
Articol: AJ2WZH Model: 68514411071
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
€37.86 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSW tip Spider
Dezalinierea unghiulară1 grade
CuloriNegru
Dimensiunea cuplajuluiSW090, SW095
Tip cuplajFălcile
Inchi cubici16.7772 Cu.In.
Capacitate de amortizareÎnalt
Dimensiunea AA2.56 "
Dimensiunea B0.36 "
Dimensiunea HH1.06 "
Dimensiunea W0.44 "
MaterialCauciuc SOX (NBR)
Max. Paralel Misalignment (In.)0.15 "
Gama normală de temperatură-40 Deg. până la 212 de grade. F
Nealinierea paralelă0.15 "
Duritatea țărmului80A
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.44 "
Tipul păianjenuluiSW
StilSnap Wrap fără inel
Cuplul144 in-lbs.
TipInsert elastomeric
Volum16.7772 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiMaterialCuplulTIP de cuplareStilCuloriDezalinierea unghiularăDuritatea țărmuluiPreț
LOVEJOY 68514424673 Spider, înfășurare rapidă, negru, inserție elastomerică, cauciuc SOX (NBR), cuplu de 1728 in-lbs | AJ2XBQ 68514424673SW190Cauciuc SOX (NBR)1728 in-lbs.FălcileSnap Wrap cu inelNegru1 grade80A€218.41
LOVEJOY 68514411725 Spider, înveliș rapid, negru, inserție elastomerică, cauciuc SOX (NBR), cuplu de 792 in-lbs | AJ2XCB 68514411725SW110Cauciuc SOX (NBR)792 in-lbs.FălcileSnap Wrap fără inelNegru1 grade80A€67.64
LOVEJOY 68514424669 Spider, înfășurare rapidă, negru, inserție elastomerică, cauciuc SOX (NBR), cuplu de 144 in-lbs | AJ2XDW 68514424669SW090, SW095Cauciuc SOX (NBR)144 in-lbs.FălcileSnap Wrap cu inelNegru1 grade80A€59.00
LOVEJOY 68514424671 Spider, înfășurare rapidă, negru, inserție elastomerică, cauciuc SOX (NBR), cuplu de 792 in-lbs | AJ2XDY 68514424671SW110Cauciuc SOX (NBR)792 in-lbs.FălcileSnap Wrap cu inelNegru1 grade80A€94.07
LOVEJOY 68514428284 Spider, Snap Wrap, albastru, inserție elastomerică, uretan, cuplu de 2592 in-lbs | AJ2XGA 68514428284L190uretan2592 in-lbs.FălcileInel solidAlbastru1 grade55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L233€206.49
LOVEJOY 68514424672 Spider, înveliș rapid, negru, inserție elastomerică, cauciuc SOX (NBR), cuplu de 1240 in-lbs | AJ2XHE 68514424672SW150Cauciuc SOX (NBR)1240 in-lbs.FălcileSnap Wrap cu inelNegru1 grade80A€148.32
LOVEJOY 68514424670 Spider, înveliș rapid, negru, inserție elastomerică, cauciuc SOX (NBR), cuplu de 318 in-lbs | AK4BLD 24670 68514424670SW099, SW100Cauciuc SOX (NBR)318 in-lbs.FălcileSnap Wrap cu inelNegru1 grade80A€78.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514411071 Spider, înveliș Snap, negru, insert elastomeric, cauciuc SOX (NBR), cuplu de 144 in-lbs
€37.86 /unitate