Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4A690 Electrovalvă fără bobină, dimensiunea țevii 1/8, oțel inoxidabil | AD6RTT

DAYTON 4A690 Electrovalvă fără bobină, dimensiunea țevii de 1/8 inch, oțel inoxidabil

În stoc
Element: AD6RTT Model: 4A690
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
€217.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid mai puțin bobină
Flux de aerPână la 28 scfm
Material corpOţel inoxidabil
Coeficientul de volum0.48
Gama de debit0.48-4.8 gpm
Materialul garnituriiBuna N
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
Tipul operațieiActorie directă
Orificiu Dia.5 / 32 "
Inălțime totală2.75 "
Lungime totală1.187 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Presiune sigură a apei de lucru500 psi
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerInălțime totalăLungime totalăDimensiunea conducteiPreț
DAYTON 3A431 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc Ss | AC8GKW 3A431Până la 27.4 scfm2.875 "1.5 "1 / 4 "€113.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4A690 Electrovalvă fără bobină, dimensiunea țevii de 1/8 inch, oțel inoxidabil
€217.22 /unitate