Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€561.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Amortizor motorizat
Fan Dia.
20 "
Lățimea flanșei
1.5 "
Pentru Fan Dia. (În.)
20
Flanșă fără cadru (inchi pătrați)
20
Zona liberă
2.053 Pătrați.
Hz
100-240
Material
Aluminiu extrudat, grosimea cadrului este de 0.125", grosimea lamei este de 0.080"
Max. Viteză
3500 fpm
Orificiu de montare
9/32 x 1/2 "
Poziție de montare
Orizontală sau verticală
Număr de panouri
1
Ziua Operației
Putere deschisă, revenire cu arc
Pătrat total (în.)
23
Fază
1
Sq. Deschidere obligatorie (în.)
21
Tip
Panou unic, alimentare deschisă, retur de primăvară