DAYTON 4CPF3 Menghină basculabilă cu 3 căi Falca 4 inch Falca deschisă 4 in | AD6YVV 4CPF7

DAYTON 4CPF3 Menghină înclinată Falca cu 3 căi 4 inch Falca deschisă 4 in

În stoc
Articol: AD6YVV Model: 4CPF3Ref încrucișat: 4CPF7 / 4CPF7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,224.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de înclinat menghină 3 căi
bazăPivotant
Pat / bazăParalel la 0.0012 "
Deflexia maxilarului0.006 "Per 4" La 33 lb Sarcină la manivelă
Deschiderea fălcii4"
Placa maxilaruluiPătrat la 0.0012 "pe 4"
Lățimea fălcii4"
Inălțime totală7"
Lungime totală13.19 "
Adâncimea gâtului1-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.4675
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)43.43
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8466208065
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4CPF3 Menghină înclinată Falca cu 3 căi 4 inch Falca deschisă 4 in
€1,224.24 /unitate