Menghină cu autocentrare DAYTON 4CPF5 L 4 inchi deschis 4 in | AD6YVX

DAYTON 4CPF5 Menghină cu autocentrare L 4 inch deschis 4 in

În stoc
Articol: AD6YVX Model: 4CPF5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€652.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină de autocentrare
bazăPivotant
Pat / bazăParalel la 0.0012 "
Deflexia maxilarului0.006 "Per 4" La 33 lb Sarcină la manivelă
Deschiderea fălcii4"
Placa maxilaruluiPătrat la 0.0012 "pe 4"
Lățimea fălcii4"
Inălțime totală4.73 "
Lungime totală10.24 "
Adâncimea gâtului1-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.39
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8205700060
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • 4CPF5 este un înlocuitor sugerat al 31LZ63

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea fălciiLățimea fălciiInălțime totalăLungime totalăAdâncimea gâtuluiPreț
Menghină cu autocentrare DAYTON 4CPF6 L 6 inch deschis 6 in | AD6YVY 4CPF66"6"6.41 "15.43 "1-3/4 "€1,076.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4CPF5 Menghină cu autocentrare L 4 inch deschis 4 in
€652.31 /unitate