Menghină cu autocentrare DAYTON 4CPF6 L 6 inch deschis 6 in | AD6YVY

DAYTON 4CPF6 Menghină cu autocentrare L 6 inch deschis 6 in

În stoc
Element: AD6YVY Model: 4CPF6

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,076.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină de autocentrare
bazăPivotant
Pat / bazăParalel la 0.0012 "
Deflexia maxilarului0.006" pe 4" la sarcina de 33 lb pe manivelă
Deschiderea fălcii6"
Placa maxilaruluiPătrat la 0.0012 "pe 4"
Lățimea fălcii6"
Inălțime totală6.41 "
Lungime totală15.43 "
Adâncimea gâtului1-3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.575
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS8466208065
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea fălciiLățimea fălciiInălțime totalăLungime totalăAdâncimea gâtuluiPreț
Menghină cu autocentrare DAYTON 4CPF5 L 4 inchi deschis 4 in | AD6YVX 4CPF54"4"4.73 "10.24 "1-1/2 "€652.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4CPF6 Menghină cu autocentrare L 6 inch deschis 6 in
€1,076.16 /unitate