Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4CPG1 Menghină pentru presă de găurit Jaww 4 inch Jawopen 3.5 | AD6YWC

DAYTON 4CPG1 Menghină pentru presă de găurit Jaww 4 inch Jawopen 3.5

În stoc
Articol: AD6YWC Model: 4CPG1

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€135.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină pentru presă de foraj cu 3 căi
bazăFixed
Pat / bazăParalel la 0.020 "
Deflexia maxilarului0.008 "Per 4" La 11 lb Sarcină la manivelă
Deschiderea fălcii3-1/2 "
Placa maxilaruluiPătrat la 0.008 "pe 4"
Lățimea fălcii4"
Inălțime totală2.370 "
Lungime totală10.86 "
Adâncimea gâtului1-3/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.68
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8466208065
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4CPG1 Menghină pentru presă de găurit Jaww 4 inch Jawopen 3.5
€135.19 /unitate