Motorreductor AC DAYTON 4FDY4 30 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LME

DAYTON 4FDY4 Motorreductor AC 30 Rpm Tefc 208-230/460v

În stoc
Element: AD7LME Model: 4FDY4

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,904.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiMinge
ÎmprejmuireTEFC
Amplificatori de încărcare completă3.4-3.4 / 1.7
Material cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteOțel călit / bronz forjat
Raport de transmisie57:1
Tipul de angrenajVierme
GearsVierme din oțel călit / ieșire din bronz forjat
LocuințaAluminiu / fontă
Hz50/60
Intrare HP1
Clasa de izolareF
Dimensiunea cheii1/4 "x 1/8" x 1-1 / 4 "
UngereUlei de transmisie
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul1168 in.-lb.
Cadru motor56Y
Tipul motorului3-Faza
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare30
Încărcare suprasarcină883 lb.
Fază3
RotațieReversibil
Gama RPM16 la 30
Garnituri etansareGarnituri de etanșare pe arborele axului
AxIeșire unică
Orientarea arboreluiUnghi drept
Cuplul de pornire5245 in.-lb.
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 / 460 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.15
Înălțimea navei (cm)32.51
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)37.34
Codul HS8501516020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de angrenajRulmențiCondensator necesarGearsLocuințaHzIntrare HPClasa de izolarePreț
Motorreductor AC DAYTON 4FDY5 45 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMF 4FDY5ViermeMinge-Vierme din oțel călit / ieșire din bronz forjatAluminiu / fontă50/602F€3,686.48
Motorreductor AC DAYTON 4FDY6 68 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMG 4FDY6ViermeMinge-Vierme din oțel călit / ieșire din bronz forjatAluminiu / fontă50/602F€3,094.58
Motorreductor AC DAYTON 4FDY8 30 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMH 4FDY8ViermeMinge-Vierme din oțel călit / ieșire din bronz forjatAluminiu / fontă50/603/4F€2,826.21
Motorreductor AC DAYTON 4FDZ4 157 Rpm Ofc 208-230/460vac | AD7LMN 4FDZ4-Minge pe carcasă și motor-OţelFontă601/3F€1,892.55
Motorreductor AC DAYTON 4Z384 27 Rpm Tefc 208-230/460v | AE2QVU 4Z384Prima etapă elicoidală / Etape ulterioare Spur / AGMA Clasa 9Minge rezistentă, role cu ace și bile de presiune pe carcasă, minge pe motor-Oțel întărit, etapă elicoidală, etapă ulterioară, pinten, clasa AGMA 1Aluminiu turnat sub presiune601/3-€1,632.63
Motorreductor AC DAYTON 4Z385 40 Rpm Tefc 208-230/460v | AE2QVV 4Z385Prima etapă elicoidală / Etape ulterioare Spur / AGMA Clasa 9Minge rezistentă, role cu ace și bile de presiune pe carcasă, minge pe motor-Oțel întărit, etapă elicoidală, etapă ulterioară, pinten, clasa AGMA 1Aluminiu turnat sub presiune601/3-€1,424.55
Motorreductor AC DAYTON 4Z386 60 Rpm Tefc 208-230/460v | AE2QVW 4Z386Prima etapă elicoidală / Etape ulterioare Spur / AGMA Clasa 9Minge rezistentă, role cu ace și bile de presiune pe carcasă, minge pe motor-Oțel întărit, etapă elicoidală, etapă ulterioară, pinten, clasa AGMA 1Aluminiu turnat sub presiune601/3-€1,487.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4FDY4 Motorreductor AC 30 Rpm Tefc 208-230/460v
€2,904.75 /unitate