Obturatorul de evacuare DAYTON 4FZK1 se potrivește cu diametrul ventilatorului de 36 inchi inox | AD7RCY

DAYTON Obturatorul de evacuare 4FZK1 se potrivește cu diametrul ventilatorului de 36 inchi inox

În stoc
Articol: AD7RCY Model: 4FZK1

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,022.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor antiderapant / obturator de perete
Materialul lameiOţel inoxidabil
Se potrivește Fan Dia. (În.)36
Lățimea flanșei1.5 "
Adâncimea cadrului2"
Zona liberă7.436 Pătrați.
MaterialCadru și tiranți din oțel inoxidabil
Max. Viteză2500 fpm
Dimensiunea orificiului de montare9/32 x 1/2 "
Poziție de montareVertical
Număr de panouri2
Deschidere adâncime (în.)5-3 / 4
Deschidere obligatorie36-1/2 x 36-1/2"
Pătrat total (în.)39
TipGravitate operată, panou dublu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.3555
Înălțimea navei (cm)102.87
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea orificiului de montareMaterialul lameiAdâncimea cadruluiDeschidere obligatorieTipLăţimeZona liberăArticolPreț
Obturator de evacuare DAYTON 2FTW1 Panou dublu 42 inch Aluminiu | AB9WFV 2FTW19/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu3"42-1/2 x 42-1/2"Gravitate operată, panou dublu-10.253 Pătrați.Amortizor contra curenți / obturator de perete, flanșă frontală€467.65
Obturator de evacuare DAYTON 2FTW6 Panou simplu 24 in | AB9WGA 2FTW69/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu3"24-1/2 x 24-1/2"Acționat prin gravitație, un singur panou-3.320 Pătrați.Amortizor contra curenți / obturator de perete, flanșă frontală€197.73
Obturator de evacuare DAYTON 2FTW7 Panou simplu 36 in | AB9WGB 2FTW79/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu3"36-1/2 x 36-1/2"Acționat prin gravitație, un singur panou-7.436 Pătrați.Amortizor contra curenți / obturator de perete, flanșă frontală€320.43
Obturator de evacuare DAYTON 2FTX1 Panou simplu 30 in | AB9WGE 2FTX19/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu3"30-1/2 x 30-1/2"Acționat prin gravitație, un singur panou-5.452 Pătrați.Amortizor contra curenți / obturator de perete, flanșă frontală€238.65
Obturator de evacuare DAYTON 2FTX3 panou dublu 48 inch aluminiu | AB9WGG 2FTX39/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu3"48-1/2 x 48-1/2"Gravitate operată, panou dublu-12.924 Pătrați.Amortizor contra curenți / obturator de perete, flanșă frontală€538.45
Obturator de evacuare DAYTON 2FTX7 36 inch Aluminiu | AB9WGL 2FTX79/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu3"39-1 / 2 H x 39-1 / 2 WAcționat prin gravitație, un singur panou-8.995 Pătrați.Obturator agricol de perete€315.81
Obturator de evacuare DAYTON 2FTX8 48 inch Aluminiu | AB9WGM 2FTX89/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu3"51-1 / 2 H x 51-1 / 2 WGravitate operată, panou dublu-14.841 Pătrați.Obturator agricol de perete€481.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Obturatorul de evacuare 4FZK1 se potrivește cu diametrul ventilatorului de 36 inchi inox
€1,022.50 /unitate