Motor de uz general DAYTON 4GYY7, trifazat, TEFC, cadru de oțel, 3 Hz | AD60XFH

DAYTON 4GYY7 Motor de uz general, trifazat, TEFC, cadru de oțel, 3 Hz

În stoc
Articol: AD7XFH Model: 4GYY7

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,459.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le182T / 184T
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă6.2-5.8 / 2.9
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax13 13 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Montarebază
RPM pe placa de identificare1170
Eficiență nominală87.5%
Număr de viteze1
Lungime totală16 9 / 16 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group1101-1200
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.125 "
Lungimea axului2.75 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție3 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.65
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS8501524000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Motor Dayton 4GYY7 trifazat NEMA 180 pentru utilizarea cu pompe, echipamente de ventilație și mașini-unelte
    • Carcasa complet închisă, răcită cu ventilator, împiedică schimbul liber de aer între interiorul și exteriorul cadrului
    • Dispune de o cutie de conducte care găzduiește conexiuni electrice între cablurile de alimentare externe și cablurile electrice interne
    • Echipat cu 3 înfășurări care creează un câmp magnetic rotativ natural
    • Listat CE, CSA și UL

Variante de produs

ProdusModelInvertor evaluatGrupul de eficiențăInrameaza-leLungime mai mică axDesign motorPoziția de montare a motoruluiProiectarea arborelui motorProtecție termică a motoruluiPreț
DAYTON 10C897 Motor trifazat 3/1cp 2 1725-208/230 Eff 460 | AA67.3BLZ 10C897DaEficient energetic4811.125 "3-FazaArborele orizontal sau vertical în josPlatNici unul€826.83
DAYTON 10C899 Motor trifazat 3/3cp 4 1725-208/230 Eff 460 | AA73.6BMA 10C899DaEficient energetic4811.25 "3-FazaArborele orizontal sau vertical în josPlatNici unul€898.20
DAYTON 10C901 Motor trifazat 3/1cp 2 3450-208/230 Eff 460 | AA71.0BMB 10C901DaEficient energetic4810 1 / 16 "3-FazaArborele orizontal sau vertical în josPlatNici unul€536.55
DAYTON 11W365 Motor trifazat 3/1cp 4 1750-208/230 Eff 460 | AA68.0VCB 11W365--56C8 11 / 16 "3-FazaToate UnghiulCu cheieNici unul€614.78
DAYTON 11W368 Motor trifazat 3/1cp 3 1140-208/230 Eff 460 | AA68.0VCC 11W368--56C10.25 "3-FazaToate UnghiulCu cheieNici unul€483.81
DAYTON 11W369 Motor trifazat 3cp 1.5 1170-208/230v Eff 460 | AA87.5VCD 11W369-NEMA Premium (R)143TC / 145TC13 15 / 16 "3-FazaToate UnghiulCu cheieNici unul€1,560.23
DAYTON 1K057 Motor de uz general Oțel carbon Tefc 1/6 CP 1725 Rpm 42cz | AA9ZJM 1K057--42CZ8 6 / 16 "Condensator-StartToate UnghiulCu cheieNici unul€845.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4GYY7 Motor de uz general, trifazat, TEFC, cadru de oțel, 3 Hz
€1,459.56 /unitate