Pompă cu turbină DAYTON 4JPD6 1/2 CP trifazată 3/1.7 Amp | AD0.9EXD

DAYTON 4JPD6 Pompă cu turbină 1/2 CP trifazată 3/1.7 Amp

În stoc
Element: AD8EXD Model: 4JPD6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,577.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă cu turbină
amperi1.8-1.7 / 0.9
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head1.8 @ 100 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head70 - 125 @ 3.0 - 1.0 ft.
ConstrucţieRotor din bronz, garnituri cu inel O Buna-N, etanșare mecanică cu piese Buna-N și oțel inoxidabil și scaune din carbon/ceramic, capac din fontă și suport motor cu placare cu nichel dur, fără electrol, și manșon de arbore din bronz înlocuibil.
Dop de scurgereUșor accesibil în partea de jos
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM2.2
GPM @ 10 PSI6
GPM @ 100 PSI1.8
GPM @ 20 PSI5.4
GPM @ 30 PSI4.9
GPM @ 40 PSI4.3
GPM @ 50 PSI3.9
GPM @ 60 PSI3.4
GPM @ 75 PSI2.8
GPM @ 80 PSI2.6
Înălţime6.3 "
Material carcasăBronz
HP1/2
Hz60
Material rotorBronz
Tip rotorOperatii Deschise
Admisie3 / 4 "
Presiunea de admisie150 PSI
Lungime13.2 "
Max. Presiunea cazului300 PSI
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. Temperatura lichidului-20 până la 230 grade F
Presiune maximă140 psi
Max. Gravitație specifică1
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3450
Tipul motoruluiFaza 3
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet3 / 4 "
Fază3
Material șurubSS
Aplicarea sigiliuluiDurată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare
Material sigiliuBuna-N cu fețe din carbon și ceramică și arc din oțel inoxidabil 316
Tipul de etanșareEtanșare mecanică
Factor de serviciu1.6
Materialul arborelui304 oțel inoxidabil
Dimensiunea axului5 / 8 "
TipCentrifugal
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiBronz
Materiale umedeBronz, Buna-N, carbon, ceramică și oțel inoxidabil 316
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.7275
Înălțimea navei (cm)34.54
Lungimea navei (cm)56.39
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS8413702005
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 120 PSI (1.2)

Variante de produs

ProdusModelAdmisieCea mai bună eficiență GPM @ HeadCel mai bun interval de eficiență GPM @ HeadPresiunea de admisieLungimeMax. Presiunea cazuluiPresiune maximăOutletPreț
Pompă cu turbină DAYTON 4JPF4 1/2 CP trifazată 3/1.7 Amp | AD0.9EXW 4JPF41-1/4 "1.9 @ 75 ft.60 - 100 @ 2.3 - 1.3 ft.85 PSI14.37 "200 PSI120 psi1"€1,473.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4JPD6 Pompă cu turbină 1/2 CP trifazată 3/1.7 Amp
€1,577.15 /unitate