A B Amplificatoare: 1.8-1.7 / 0.9 , Tip rulment: Minge , Constructie: Rotor din bronz, garnituri cu inel O Buna-N, etanșare mecanică cu piese Buna-N și oțel inoxidabil și scaune din carbon/ceramic, capac din fontă și suport motor cu placare cu nichel dur, fără electrol, și manșon de arbore din bronz înlocuibil. , Dop de scurgere: Ușor accesibil în partea de jos , Datorie: Continuu , Cadru: 56J , HP: 1/2 , Hz: 60 , Material rotorului: Bronz , Tip rotor: Operatii Deschise , Max. Vâscozitatea fluidului: 100 SSU , Max. Temperatura lichidului: -20 până la 230 grade F , Max. Gravitație specifică: 1 , Carcasa motorului: ODP , RPM motor: 3450 , Tip motor: Faza 3 , Cadrul NEMA/IEC: 56J , Faza: 3 , Aplicarea sigiliului: Durată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare , Material de etanșare: Buna-N cu fețe din carbon și ceramică și arc din oțel inoxidabil 316 , Tip de etanșare: Etanșare mecanică , factor de serviciu: 1.6 , Material arbore: 304 oțel inoxidabil , Tip: Centrifugal , Voltaj: 208-230 / 460
Pompe cu turbină, 1/2 CP, trifazate
Pompele cu turbină cuplate Dayton sunt proiectate pentru a gestiona lichidele cu aer antrenat, generând presiuni fără blocarea vaporilor. Aceste pompe sunt potrivite pentru utilizare în alimentarea cazanelor comerciale și industriale, servicii sub presiune, tratare a apei și aplicații de filtrare cu osmoză inversă. Alegeți dintr-o gamă de aceste pompe cu turbină, disponibile cu debite de 1.5 și 2.2 GPM.