Pompă cu turbină DAYTON 4JPE2 1 CP monofazată 1/14.4 Amp | AD7.2EXJ

DAYTON 4JPE2 Pompă cu turbină 1 CP trifazat 1/14.4 A

În stoc
Articol: AD8EXJ Model: 4JPE2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,309.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă cu turbină
amperi14.4/7.2
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head9.4 @ 50 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head25 - 65 @ 10.9 - 8.7 ft.
ConstrucţieRotor din bronz, garnituri cu inel O Buna-N, etanșare mecanică cu piese Buna-N și oțel inoxidabil și scaune din carbon/ceramic, capac din fontă și suport motor cu placare cu nichel dur, fără electrol, și manșon de arbore din bronz înlocuibil.
Dop de scurgereUșor accesibil în partea de jos
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM7.5
GPM @ 10 PSI11.5
GPM @ 100 PSI7
GPM @ 20 PSI11.1
GPM @ 30 PSI10.6
GPM @ 40 PSI10
GPM @ 50 PSI9.4
GPM @ 60 PSI8.9
GPM @ 75 PSI8.3
GPM @ 80 PSI8
Înălţime8.1 "
Material carcasăBronz
HP1
Hz60
Material rotorBronz
Tip rotorOperatii Deschise
Admisie1"
Presiunea de admisie132 PSI
Lungime15.75 "
Max. Presiunea cazului200 PSI
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. Temperatura lichidului-20 până la 230 grade F
Presiune maximă120 psi
Max. Gravitație specifică1
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3450
Tipul motoruluiPornire condensator, funcționare prin inducție
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1"
Fază1
Material șurubSS
Aplicarea sigiliuluiDurată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare
Material sigiliuBuna-N cu fețe din carbon și ceramică și arc din oțel inoxidabil 316
Tipul de etanșareEtanșare mecanică
Factor de serviciu1.4
Materialul arborelui304 oțel inoxidabil
Dimensiunea axului5 / 8 "
TipCentrifugal
Voltaj115/230
Material voluteiBronz
Materiale umedeBronz, Buna-N, carbon, ceramică și oțel inoxidabil 316
Lăţime6.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.3
Înălțimea navei (cm)34.54
Lungimea navei (cm)56.13
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS8413702005
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadAdmisieLungimeTipul motoruluiFazăMaterial șurubPreț
Pompă cu turbină DAYTON 4JPF7 1 CP trifazat 3/3.2 Amp | AD1.6EXZ 4JPF7Fonta cu placare cu nichel3.7-3.2 / 1.68.8 @ 75 ft.1-1/4 "15.35 "Faza 33Placat cu zinc€1,598.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4JPE2 Pompă cu turbină 1 CP trifazat 1/14.4 A
€2,309.27 /unitate