Motor ventilator de aerare DAYTON 4K058BG 3/4 CP, pornire condensator, 3450 RPM plăcuță | CD2KJJ 4K058

DAYTON 4K058BG Motor ventilator de aerare 3/4 CP, pornire condensator, 3450 rpm plăcuță

În stoc
Articol: CD2KJJ Model: 4K058BGCrucea Ref: 4K058

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€745.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator aerare
Condensator necesarInclus
TaxăContinuu
finalizareaVopsea email la cuptor
Inrameaza-le56Z
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă11.0/5.5
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax8"
Max. Temperatura ambientala50 grade C
Aplicarea motoruluiTaxa de fermă
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorVentilator de aerare
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare3450
Lungime totală10.375 "
Fază1
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2.25 "
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.008

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăfinalizareaInrameaza-leDiagrama arborelui.Lungimea axuluiAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axPreț
Motor ventilator DAYTON 4K057BG, pornire condensator, 3/4 CP 115/230 tensiune, 3450 rpm | AX3NBD 4K057 4K057BG9 9 / 16 "Vopsea email la cuptor481 / 2 "1.5 "11.0/5.53/48"€804.17
Motor ventilator DAYTON 4K059, pornire condensator, 1 CP, tensiune 115/230, 3450 rpm | AX3NDY 4K05912.25 "Email copt56Z5 / 8 "2.25 "12.4/6.219 15 / 16 "€790.52
Motor ventilator de aerare DAYTON 4K060 1-1/2 CP, pornire condensator, 3450 RPM plăcuță | CD2KJK 4K06013.25 "Vopsea email la cuptor143TZ7 / 8 "2.25 "17.4/8.71.510 15 / 16 "€991.74
Motor ventilator de aerare DAYTON 4K061 2 CP, pornire condensator, 3450 RPM plăcuță | CD2KJL 4K06113.75 "Vopsea email la cuptor143TZ7 / 8 "2.25 "22.2/11.1211.437 "€1,242.96
Motor ventilator de aerare DAYTON 4K056BG, 3450 rpm, 115/230 V AC, automat, cu cheie | CH9NRW 4K056 4K056BG--------€720.02
Motor ventilator de aerare DAYTON 4K062, 3450 rpm, 230 V AC, automat, cu cheie | CH9NRX 4K062--------€1,204.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4K058BG Motor ventilator de aerare 3/4 CP, pornire condensator, 3450 rpm plăcuță
€745.23 /unitate