Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4KHH2 Cap pompe rotative cu roți dintate 1/4 inch 1/4 Hp | AD8HGT

DAYTON 4KHH2 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1/4 inch 1/4 CP

În stoc
Element: AD8HGT Model: 4KHH2
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
€529.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul pompei cu angrenaj rotativ
AmenajăriPiedestal
Evaluarea taxeiLumina
GearBronz
GPM @ 100 PSI4.4
GPM @ 20 PSI3.7
GPM @ 25 PSI4.8
GPM @ 40 PSI3.5
GPM @ 50 PSI4.7
GPM @ 60 PSI3.2
GPM @ 75 PSI4.6
GPM @ 80 PSI3
GPM @ Freeflow4.8
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM4.8
Înălţime3"
CP @ 100 PSI1
CP @ 25 PSI1/2
CP @ 50 PSI3/4
CP @ 75 PSI3/4
HP @ Free Flow1/2
HP @ Flux liber @ 1725 RPM1 1 / 9
Lungime3.625 "
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.210 F
Max. Viscozitate550 SSU
O-RingBuna N
Dimensiunea portului1 / 4 "
Materialul corpului pompeiBronz
RPM pompă1725
SupapaFără
Material inelBuna N
PecetluiPTFE, ambalaj Kevlar
Diagrama arborelui.0.5 "
Înălțimea axului (în.)2-23 / 64
Materialul arborelui304 oțel inoxidabil
Lift de aspirație3.5 ft.
Ridicare de aspirație (ft) @ 1725 RPM3.5
Temp. Gamă-20 la 210 F
TipUșor, cu bucșe din grafit de carbon
Lăţime6.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.24
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8413600090
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.AmenajăriEvaluarea taxeiMax. ViscozitateCadru motorDimensiunea portuluiMaterialul corpului pompeiMaterial inelPreț
DAYTON 4KHA9 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1/4 inch 1/2 CP | AD8HFM 4KHA9210 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C1 / 4 "BronzBuna N€1,113.50
DAYTON 4KHC1 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 3/8 inch 3/4 CP | AD8HFN 4KHC1210 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C3 / 8 "BronzBuna N€1,260.03
DAYTON 4KHC2 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1/2 inch 3/4 CP | AD8HFP 4KHC2210 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C1 / 2 "BronzBuna N€1,315.00
DAYTON 4KHC4 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1 inch 1 1/2 CP | AD8HFR 4KHC4210 FÎnchis cuplatGreu550 SSU182TC / 184TC1"BronzBuna N€1,673.96
DAYTON 4KHC5 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1/4 inch 1/2 CP | AD8HFT 4KHC5280 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C1 / 4 "FontăViton€911.26
DAYTON 4KHC6 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 3/8 inch 3/4 CP | AD8HFU 4KHC6280 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C3 / 8 "FontăViton€1,009.33
DAYTON 4KHC7 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1/2 inch 3/4 CP | AD8HFV 4KHC7280 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C1 / 2 "FontăViton€1,047.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4KHH2 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1/4 inch 1/4 CP
€529.13 /unitate