Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4KHR2 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 3/8 inch 1/2 CP | AD8HJU

DAYTON 4KHR2 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 3/8 inch 1/2 CP

În stoc
Element: AD8HJU Model: 4KHR2
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
€427.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul pompei cu angrenaj rotativ
AmenajăriÎnchis cuplat
Evaluarea taxeiLumina
GearSpur de oțel
GPM @ 100 PSI3.60
GPM @ 20 PSI4.3
GPM @ 25 PSI10.7
GPM @ 40 PSI3.8
GPM @ 50 PSI10.6
GPM @ 60 PSI3.5
GPM @ 75 PSI10.5
GPM @ 80 PSI3.2
GPM @ Freeflow4.4
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM4.4
Înălţime3.625 "
CP @ 100 PSI1/2
CP @ 25 PSI3/4
CP @ 50 PSI1
CP @ 75 PSI1
HP @ Free Flow1/2
HP @ Flux liber @ 1725 RPM1/2
Lungime7"
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.210 F
Max. Viscozitate550 SSU
Cadru motorcarbonator
O-RingViton
Dimensiunea portului3 / 8 "
Materialul corpului pompeiFontă
RPM pompă1725
HP recomandat pentru motor1/2
Supapacu
Material inelBuna N
PecetluiMecanic cu oțel inoxidabil, viton
Diagrama arborelui.0.5 "
Înălțimea axului (în.)2-5/8 "
Materialul arboreluiOţel
Lift de aspirație3.6 ft.
Ridicare de aspirație (ft) @ 1725 RPM3.6
Temp. Gamă-20 la 210 F
TipDatoria intermitentă
Lăţime2 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.285
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8413600090
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • CP @ 20 PSI (1/2)
    • CP @ 40 PSI (1/2)
    • CP @ 60 PSI (1/2)
    • CP @ 80 PSI (1/2)

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.AmenajăriEvaluarea taxeiMax. ViscozitateCadru motorDimensiunea portuluiMaterialul corpului pompeiMaterial inelPreț
DAYTON 4KHA9 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1/4 inch 1/2 CP | AD8HFM 4KHA9210 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C1 / 4 "BronzBuna N€1,057.48
DAYTON 4KHC1 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 3/8 inch 3/4 CP | AD8HFN 4KHC1210 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C3 / 8 "BronzBuna N€1,196.64
DAYTON 4KHC2 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1/2 inch 3/4 CP | AD8HFP 4KHC2210 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C1 / 2 "BronzBuna N€1,248.85
DAYTON 4KHC4 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1 inch 1 1/2 CP | AD8HFR 4KHC4210 FÎnchis cuplatGreu550 SSU182TC / 184TC1"BronzBuna N€1,589.76
DAYTON 4KHC5 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1/4 inch 1/2 CP | AD8HFT 4KHC5280 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C1 / 4 "FontăViton€858.74
DAYTON 4KHC6 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 3/8 inch 3/4 CP | AD8HFU 4KHC6280 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C3 / 8 "FontăViton€951.21
DAYTON 4KHC7 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1/2 inch 3/4 CP | AD8HFV 4KHC7280 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C1 / 2 "FontăViton€985.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4KHR2 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 3/8 inch 1/2 CP
€427.84 /unitate