Bila flotantă Dayton 4KU66 este utilizată în stațiile de tratare a apei, sistemele HVAC, rezervoarele industriale și rafinăriile de petrol pentru a regla fluxul de fluid, a preveni revărsările și a menține niveluri constante. Designul său plutitor îi permite să se ridice și să scadă cu nivelul lichidului, declanșând întrerupătoare sau supape pentru procese automate. Are o componentă rotundă de cupru care măsoară 4 inci în diametru. Această bilă plutitoare este fabricată din cupru, oferind o conductivitate excepțională și rezistență la coroziune.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți o minge plutitoare?
A. Factorii majori includ compatibilitatea lichidelor, temperatura, cerințele de flotabilitate, dimensiunea containerului, montarea și condițiile de mediu.
Î. Cum se întreține această minge plutitoare?
A.
- Efectuați inspecții de rutină pentru a verifica dacă există murdărie, resturi sau depuneri pe suprafața bilei plutitoare.
- Curățați ușor bila plutitoare folosind o cârpă moale sau un burete pentru a preveni deteriorarea suprafeței acesteia; evitați curățanții abrazivi.
- Asigurați-vă că bila plutitoare rămâne bine atașată la mecanismul de control pentru a menține un control precis al nivelului de lichid.
Î. Cum se instalează Dayton 4KU66 float ball?
A.
- Alegeți o locație potrivită în interiorul containerului pentru plasarea mingii plutitoare.
- Asigurați-vă că suprafața de montare este curată și fără margini ascuțite.
- Asigurați hardware-ul de montare a bilei plutitoare folosind șuruburi, șuruburi sau console.
- Atașați bila plutitoare pe ansamblul de montaj, permițând mișcarea verticală liberă.
- Conectați mecanismul de control la ansamblul bilei plutitoare conform instrucțiunilor producătorului.
- Reglați setările de control pentru a se potrivi cu punctele de activare a nivelului lichidului dorit.
- Testați bila plutitoare umplând recipientul și observând mișcarea acestuia.