Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4L510 V-belt, Wrapped, Fabric Cover, - 22 to 194 deg F, Rubber Body | AD8MPE

DAYTON 4L510 Curea trapezoidale, înfășurată, acoperire din material, - 22 până la 194 de grade F, corp din cauciuc

În stoc
Element: AD8MPE Model: 4L510

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€16.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală FHP
Tip de curea4L
ConstrucţieÎnfășurat
Numărul industriei4L510
MaterialCorp din cauciuc cu cordoane din poliester
Număr de coaste1
Lungime exterioară51 "
Grosime5 / 16 "
Lățimea de sus1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS4010323000
Tara natalaPH

Detalii produs:

    • Cureaua trapezoidala rezistenta, potrivita pentru utilizarea cu motoare electrice pentru antrenarea suflantelor, utilajelor industriale, masini-unelte si compresoare
    • Dispune de husă din material textil cu corp din cauciuc pentru protecție împotriva daunelor cauzate de căldură și ulei
    • Construcția crestate cu marginea brută oferă aderență maximă pe pereții laterali ai snopilor

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieNumărul industrieiMaterialLungime exterioarăPreț
DAYTON 3GWD6 curea trapezoidala 4l150 | AC9JMP 3GWD6Înfășurat4L150Amestec de cauciuc natural/sintetic15 "€10.59
DAYTON 3GWD7 curea trapezoidala 4l160 | AC9JMQ 3GWD7Înfășurat4L160Amestec de cauciuc natural/sintetic16 "€10.59
DAYTON 3GWD8 curea trapezoidala 4l810 | AC9JMR 3GWD8Înfășurat4L810Amestec de cauciuc natural/sintetic81 "€16.90
DAYTON 3GWD9 curea trapezoidala 4l830 | AC9JMT 3GWD9Înfășurat4L830Amestec de cauciuc natural/sintetic83 "€16.32
DAYTON 3GWE1 curea trapezoidala 4l850 | AC9JMU 3GWE1Înfășurat4L850Amestec de cauciuc natural/sintetic85 "€16.48
DAYTON 3GWE2 curea trapezoidale 4l870 | AC9JMV 3GWE2Înfășurat4L870Amestec de cauciuc natural/sintetic87 "€17.38
DAYTON 3GWE3 curea trapezoidala 4l890 | AC9JMW 3GWE3Înfășurat4L890Amestec de cauciuc natural/sintetic89 "€16.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4L510 Curea trapezoidale, înfășurată, acoperire din material, - 22 până la 194 de grade F, corp din cauciuc
€16.25 /unitate