Pompa centrifuga DAYTON 4RJ73 3/4cp | AD9FNF

DAYTON 4RJ73 Pompa centrifuga 3/4cp

În stoc
Articol: AD9FNF Model: 4RJ73

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,439.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi3.1/1.55
Tip rulmentMinge sigilată
Cea mai bună eficiență GPM @ Head28 @ 65 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head16-38 GPM @ 85-58 Ft.
Dop de scurgereUșor accesibil
Inrameaza-le48Y
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap46
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap40
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap31
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap21
Înălţime8.625 "
Material carcasăFontă cu granulație strânsă, placă de etanșare
HP3/4
Hz60
Material rotorNoryl
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/4 "
Lungime13.63 "
Max. Presiunea cazului100 PSI
Max. Vâscozitatea fluidă1.0CP
Max. GPM @ Cap46 @ 20 ft.
Max. Cap100 ft.
Max. Temperatura lichidului225 F
Presiune maximă60 psi
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap21 @ 80 ft.
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3450
Tipul motoruluiP
Outlet1"
Fază3
Rotirea portului90 Creșteri
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuStandard, fețe din carbon ceramică, buna elastomer și piese inox
Tipul de etanșare21
TipCap înalt, cuplat strâns
Voltaj208-230 / 460
Materiale umedeNoryl, Fonta, Otel inoxidabil, Carbon, Ceramica, Buna.
Lăţime7 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.77
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)50.29
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8413702090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 20 Ft. de CapamperiTip rulmentGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapPreț
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ6 1/2 Hp 1 Ph 115/230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8Minge3736322821€1,279.91
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ7 1/2 CP trifazata 3-208/230 | AC460HPQ 2ZWZ7391.8-1.7 / 0.9Minge3736322821€1,165.62
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ8 3/4 CP 1F 115/230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6Minge4746423732€1,246.71
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ9 3/4 CP trifazata 3-208/230 | AC460HPT 2ZWZ9492.7-2.5 / 1.2Minge4746423732€1,216.57
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXA3 1 1/2 Hp 1 Ph 115/230v | AC4HPW 2ZXA39013.5/6.4Minge8785787162€1,507.22
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXA4 1.5 CP trifazata 3-208/230 | AC460HPX 2ZXA4904.4-3.9 / 2.0Minge8785787162€1,536.59
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXA5 2 Hp 1 Ph 115/230v | AC4HPY 2ZXA59016.6/8.3Minge8785787162€1,850.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4RJ73 Pompa centrifuga 3/4cp
€1,439.54 /unitate