Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ7 1/2 CP trifazata 3-208/230 | AC460HPQ

DAYTON 2ZWZ7 Pompa centrifuga 1/2 CP trifazata 3-208/230

În stoc
Element: AC4HPQ Model: 2ZWZ7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,097.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi1.8-1.7 / 0.9
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head0
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head14-36 @ 70-30 ft.
Dop de scurgereUșor accesibil
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap42
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap40
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap39
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap37
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap36
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap32
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap28
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap21
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap15
Înălţime8.5 "
Material carcasăBronz
HP1/2
Hz60
Material rotor316 oțel inoxidabil
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/4 "
Presiunea de admisie200 PSI
Lungime13 "
Max. Presiunea cazului200 PSI
Max. Dia. Solid5 / 32 "
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. GPM @ Cap42 @ 110 ft.
Max. Cap82 ft.
Max. Temperatura lichidului200 F
Presiune maximă35 psi
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap15 @ 70 ft.
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3450
Tipul motoruluiODP
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1"
Fază3
Rotirea portului4 Creșteri de poziție
Material șurubOţel inoxidabil
Aplicarea sigiliuluiDurată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare
Material sigiliuViton
Tipul de etanșareCarbon mecanic pe ceramică
Factor de serviciu1.6
Materialul arborelui303 oțel inoxidabil
TipCapul înalt
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiBronz
Materiale umedeBronz, alamă, viton, carbon, ceramică, inox 316
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.17
Înălțimea navei (cm)35.31
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8413702005
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 20 Ft. de CapamperiTip rulmentGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapPreț
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ6 1/2 Hp 1 Ph 115/230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8Minge3736322821€1,367.07
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ8 3/4 CP 1F 115/230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6Minge4746423732€1,174.00
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ9 3/4 CP trifazata 3-208/230 | AC460HPT 2ZWZ9492.7-2.5 / 1.2Minge4746423732€1,145.63
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXA3 1 1/2 Hp 1 Ph 115/230v | AC4HPW 2ZXA39013.5/6.4Minge8785787162€1,419.35
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXA4 1.5 CP trifazata 3-208/230 | AC460HPX 2ZXA4904.4-3.9 / 2.0Minge8785787162€1,447.00
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXA5 2 Hp 1 Ph 115/230v | AC4HPY 2ZXA59016.6/8.3Minge8785787162€1,935.38
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXA6 2 Hp trifazata 3-208/230v | AC460HPZ 2ZXA6906.0-5.8 / 2.9Minge8785787162€1,933.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2ZWZ7 Pompa centrifuga 1/2 CP trifazata 3-208/230
€1,097.63 /unitate