DAYTON Pompe centrifuge


Pompele centrifuge Dayton sunt concepute pentru a transfera lichide neinflamabile și pentru a oferi circulație continuă, la presiune medie, în sistemele de pulverizare, servicii de pompare jockey, servicii de rapel și aplicații de pompare de uz general. Aceste pompe sunt disponibile cu puteri nominale de la 0.5 până la 2.5 CP pe Raptor Supp...minciuni.Citeste mai mult

Filtru
Dop de scurgere: Ușor accesibil , Datorie: Continuu , Hz: 60 , Tip rotor: Operații Închise , Presiune de intrare: 200 PSI , Max. Gravitație specifică: 1.0 , Cadrul NEMA/IEC: 56J
StilModelGPM de apă @ 20 Ft. de CapamperiTip rulmentGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapPreț (ex. TVA)
A
4RJ71
372.3/1.15Minge sigilată--31-19€854.90
B
4RU76
378.8/4.4Minge-34312519€1,398.84
C
2ZWZ6
398.4/4.8Minge3736322821€1,367.07
D
2ZXJ1
398.4/4.8Minge3736322821€702.17
E
2ZXK5
391.8-1.7 / 0.9Minge3736322821€1,598.73
F
2ZXJ2
391.8-1.7 / 0.9Minge3736322821€812.69
G
2ZWZ7
391.8-1.7 / 0.9Minge3736322821€1,097.63
F
2ZXL8
391.8-1.7 / 0.9Minge3736322821€613.32
D
2ZXL7
398.4/4.8Minge3736322821€736.11
H
2ZXK4
398.4/4.8Minge3736322821€1,196.59
B
4RU77
4612.2/6.1Minge-43403531€661.60
A
4RJ73
463.1/1.55Minge sigilată--40-31€1,496.12
E
2ZXK7
492.7-2.5 / 1.2Minge4746423732€1,231.88
F
2ZXN1
492.7-2.5 / 1.2Minge4746423732€677.81
H
2ZXK6
4911.3/5.6Minge4746423732€1,378.97
D
2ZXL9
4911.3/5.6Minge4746423732€755.28
C
2ZWZ8
4911.3/5.6Minge4746423732€1,174.01
G
2ZWZ9
492.7-2.5 / 1.2Minge4746423732€1,145.63
D
2ZXJ3
4911.3/5.6Minge4746423732€1,425.07
F
2ZXJ4
492.7-2.5 / 1.2Minge4746423732€843.68
B
4RU78
6014.8/7.4Minge-56534945€1,374.98
B
4RU79
7019.2/9.6Minge-68666157€834.08
B
4RU75
7019.2/9.6Minge-68666157€1,504.91
A
4RJ77
704.7/2.35Minge sigilată--66-57€1,601.86
I
2ZXA6
906.0-5.8 / 2.9Minge8785787162€1,933.13
H
2ZXL1
9013.5/6.4Minge8785787162€1,722.93
C
2ZXA3
9013.5/6.4Minge8785787162€1,419.35
F
2ZXJ8
904.4-3.9 / 2.0Minge8785787162€956.88
G
2ZXA4
904.4-3.9 / 2.0Minge8785787162€1,447.00
J
2ZXN7
906.0-5.8 / 2.9Minge8785787162€1,146.50
E
2ZXL2
904.4-3.9 / 2.0Minge8785787162€1,590.52
K
2ZXJ9
9016.6/8.3Minge8785787162€1,852.66
K
2ZXJ7
9013.5/6.4Minge8785787162€895.05
L
2ZXA5
9016.6/8.3Minge8785787162€1,935.38
M
2ZXL3
9016.6/8.3Minge8785787162€2,074.30
N
2ZXN6
9016.6/8.3Minge8785787162€1,255.64
J
2ZXK1
906.0-5.8 / 2.9Minge8785787162€1,856.99
K
2ZXN4
9013.5/6.4Minge8785787162€1,133.00
O
2ZXL4
906.0-5.8 / 2.9Minge8785787162€1,802.43
F
2ZXN5
904.4-3.9 / 2.0Minge8785787162€1,057.74
P
4RJ68
927.0/3.5Minge sigilată--85-77€2,427.75
P
4RJ69
9211.7Minge sigilată--85-77€3,944.57
J
2ZXN9
1038.3-7.6 / 3.8Minge10098928779€1,934.72
I
2ZXA8
1038.3-7.6 / 3.8Minge10098928779€1,876.54
O
2ZXL6
1038.3-7.6 / 3.8Minge10098928779€1,937.77
M
2ZXL5
103- / 12.5Minge10098928779€2,380.31
K
2ZXK2
103- / 12.5Minge10098928779€1,293.86
J
2ZXK3
1038.3-7.6 / 3.8Minge10098928779€2,924.48
N
2ZXN8
103- / 12.5Minge10098928779€1,124.01
L
2ZXA7
103- / 12.5Minge10098928779€1,980.90

Pompe centrifuge

Pompele centrifuge Dayton sunt concepute pentru a transfera lichide neinflamabile și pentru a oferi circulație continuă, la presiune medie, în sistemele de pulverizare, service pompe jockey, service booster și alte aplicații de pompare de uz general. Aceste pompe centrifuge drepte au motoare cu funcționare continuă și un design cu cuplare strânsă, având o tragere din spate pentru a asigura o întreținere ușoară. Sunt echipate cu rotoare din oțel inoxidabil 316 pentru circulația fluidului și o etanșare Viton pentru performanță etanșă. Verificați dintr-o gamă largă de pompe centrifuge, disponibile cu puteri nominale de la 0.5 până la 2.5 CP pe Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • O pompă centrifugă funcționează prin transferul energiei de rotație de la unul sau mai multe rotoare antrenate, cunoscute sub numele de rotoare.
  • Acțiunea rotorului crește viteza și presiunea fluidului și îl direcționează spre ieșirea pompei.

DESCRIERE

  • Aceste pompe centrifuge drepte au motoare cu funcționare continuă și un design cu cuplare strânsă, cu o tragere din spate pentru a asigura o întreținere ușoară.
  • Sunt echipate cu rotoare din oțel inoxidabil 316 / NORYL pentru circulația fluidului și o etanșare Viton pentru performanță etanșă.

Întrebări Frecvente

Care este presiunea maximă pe care o pot suporta aceste motoare?

Aceste motoare pot suporta presiuni de până la 125 psi.

Ce fel de carcase pentru motoare au aceste pompe?

Aceste pompe Dayton sunt disponibile în variante cu carcase pentru motor ODP și TEFC.

Ce este un motor ODP?

Un motor deschis rezistent la picurare (ODP) funcționează rece și nu se supraîncălzește.

Ce este un motor TEFC?

Un motor complet închis, răcit cu ventilator, are o carcasă care împiedică curgerea liberă a aerului exterior prin interiorul motorului. Pentru a răci motorul, un ventilator extern suflă aer din exterior peste cadrul acestuia.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?