Pompă centrifugă DAYTON 4RJ68 2.5 CP | AD9FNC

DAYTON 4RJ68 Pompa centrifuga 2.5cp

În stoc
Articol: AD9FNC Model: 4RJ68

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,427.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi7.0/3.5
Tip rulmentMinge sigilată
Cea mai bună eficiență GPM @ Head75 @ 85 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head55-65 GPM @ 115-75 Ft.
Dop de scurgereUșor accesibil
Inrameaza-le56Y
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap53
GPM de apă @ 120 Ft. de Cap37
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap92
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap85
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap77
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap67
Înălţime8 31 / 32 "
Material carcasăFontă cu granulație strânsă, placă de etanșare
HP2.5
Hz60
Material rotorSilicon Alama
Tip rotorOperații Închise
Admisie2"
Lungime17.25 "
Max. Presiunea cazului100 PSI
Max. Vâscozitatea fluidă1.0CP
Max. GPM @ Cap92 @ 20 ft.
Max. Cap142 ft.
Max. Temperatura lichidului225 F
Presiune maximă60 psi
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap37 @ 120 ft.
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3450
Outlet1-1/2 "
Fază3
Rotirea portului90 Creșteri
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuStandard, fețe din carbon ceramică, buna elastomer și piese inox
Tipul de etanșare21
TipCap înalt, cuplat strâns
Voltaj208-230 / 460
Materiale umedeAlama siliconata, fonta, otel inoxidabil, carbon, ceramica, buna.
Lăţime8.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.125
Înălțimea navei (cm)39.88
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS8413702090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 20 Ft. de CapamperiTip rulmentGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapPreț
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ6 1/2 Hp 1 Ph 115/230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8Minge3736322821€1,367.07
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ7 1/2 CP trifazata 3-208/230 | AC460HPQ 2ZWZ7391.8-1.7 / 0.9Minge3736322821€1,097.63
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ8 3/4 CP 1F 115/230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6Minge4746423732€1,174.00
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ9 3/4 CP trifazata 3-208/230 | AC460HPT 2ZWZ9492.7-2.5 / 1.2Minge4746423732€1,145.63
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXA3 1 1/2 Hp 1 Ph 115/230v | AC4HPW 2ZXA39013.5/6.4Minge8785787162€1,419.35
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXA4 1.5 CP trifazata 3-208/230 | AC460HPX 2ZXA4904.4-3.9 / 2.0Minge8785787162€1,447.00
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXA5 2 Hp 1 Ph 115/230v | AC4HPY 2ZXA59016.6/8.3Minge8785787162€1,935.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4RJ68 Pompa centrifuga 2.5cp
€2,427.76 /unitate