DAYTON 4RU76 Pompa centrifuga 1/2cp | AD9HAP 4291K32

DAYTON 4RU76 Pompa centrifuga 1/2cp

În stoc
Element: AD9HAP Model: 4RU76Crucea Ref: 4291K32

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,398.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi8.8/4.4
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head17 @ 58 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head10-30 GPM @ 72-43 Ft.
Dop de scurgereUșor accesibil
Inrameaza-le48Y
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap37
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap34
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap31
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap25
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap19
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap13
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap3
Înălţime8.625 "
Material carcasăFontă cu granulație strânsă, placă de etanșare
HP1/2
Hz60
Rotor Dia.4-7 / 16 In.
Material rotorNoryl
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/4 "
Lungime12 "
Max. Presiunea cazului100 PSI
Max. Vâscozitatea fluidă1.0CP
Max. GPM @ Cap34 @ 20 ft.
Max. Cap83 ft.
Max. Temperatura lichidului140 F
Presiune maximă125 psi
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap3 @ 80 ft.
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3450
Outlet1"
Fază1
Rotirea portuluiPoziții 4
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuStandard, fețe din carbon ceramică, buna elastomer și piese inox
Tipul de etanșare21
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
TipCapul înalt
Voltaj115/230
Materiale umedeNoryl, Fonta, Otel inoxidabil, Carbon, Ceramica, Buna.
Lăţime7 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)50.29
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8413702005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 20 Ft. de CapamperiTip rulmentGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapPreț
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ6 1/2 Hp 1 Ph 115/230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8Minge3736322821€1,367.07
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ7 1/2 CP trifazata 3-208/230 | AC460HPQ 2ZWZ7391.8-1.7 / 0.9Minge3736322821€1,097.63
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ8 3/4 CP 1F 115/230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6Minge4746423732€1,174.00
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ9 3/4 CP trifazata 3-208/230 | AC460HPT 2ZWZ9492.7-2.5 / 1.2Minge4746423732€1,145.63
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXA3 1 1/2 Hp 1 Ph 115/230v | AC4HPW 2ZXA39013.5/6.4Minge8785787162€1,419.35
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXA4 1.5 CP trifazata 3-208/230 | AC460HPX 2ZXA4904.4-3.9 / 2.0Minge8785787162€1,447.00
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXA5 2 Hp 1 Ph 115/230v | AC4HPY 2ZXA59016.6/8.3Minge8785787162€1,935.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4RU76 Pompa centrifuga 1/2cp
€1,398.83 /unitate