Pompa centrifuga DAYTON 2ZXK6 3/4 CP 1ph 115/230v | AC4HQT

DAYTON 2ZXK6 Pompa centrifuga 3/4 CP 1ph 115/230v

În stoc
Articol: AC4HQT Model: 2ZXK6

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,378.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi11.3/5.6
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head33 @ 59 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head20-44 @ 80-35 ft.
Dop de scurgereUșor accesibil
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap53
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap51
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap49
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap47
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap46
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap42
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap37
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap32
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap27
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap19
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap12
Înălţime8.5 "
Material carcasăOţel inoxidabil
HP3/4
Hz60
Material rotorOţel inoxidabil
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/4 "
Presiunea de admisie200 PSI
Lungime13.5 "
Max. Presiunea cazului200 PSI
Max. Dia. Solid5 / 32 "
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. GPM @ Cap53 @ 10 ft.
Max. Cap98 ft.
Max. Temperatura lichidului200 F
Presiune maximă42 PSI
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap12 @ 90 ft.
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3450
Tipul motoruluiODP
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1"
Fază1
Rotirea portului4 Creșteri de poziție
Material șurubOţel inoxidabil
Aplicarea sigiliuluiDurată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare
Material sigiliuViton
Tipul de etanșareCarbon mecanic pe ceramică
Factor de serviciu1.5
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
TipCapul înalt
Voltaj115/230
Material voluteiOţel inoxidabil
Materiale umedeSS, Viton, Carbon, Ceramica
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.5255
Înălțimea navei (cm)35.05
Lungimea navei (cm)56.39
Lățimea navei (cm)28.96
Codul HS8413702005
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 20 Ft. de CapamperiTip rulmentGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapPreț
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ6 1/2 Hp 1 Ph 115/230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8Minge3736322821€1,367.07
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ7 1/2 CP trifazata 3-208/230 | AC460HPQ 2ZWZ7391.8-1.7 / 0.9Minge3736322821€1,097.63
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ8 3/4 CP 1F 115/230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6Minge4746423732€1,174.00
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ9 3/4 CP trifazata 3-208/230 | AC460HPT 2ZWZ9492.7-2.5 / 1.2Minge4746423732€1,145.63
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXA3 1 1/2 Hp 1 Ph 115/230v | AC4HPW 2ZXA39013.5/6.4Minge8785787162€1,419.35
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXA4 1.5 CP trifazata 3-208/230 | AC460HPX 2ZXA4904.4-3.9 / 2.0Minge8785787162€1,447.00
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXA5 2 Hp 1 Ph 115/230v | AC4HPY 2ZXA59016.6/8.3Minge8785787162€1,935.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2ZXK6 Pompa centrifuga 3/4 CP 1ph 115/230v
€1,378.96 /unitate