Articol | Pompa centrifuga |
amperi | 19.2/9.6 |
Tip rulment | Minge |
Cea mai bună eficiență GPM @ Head | 45 @ 85 ft. |
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head | 30-56 GPM @ 105-62 Ft. |
Dop de scurgere | Ușor accesibil |
Inrameaza-le | 48Y |
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap | 35 |
GPM de apă @ 110 Ft. de Cap | 23 |
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap | 70 |
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap | 68 |
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap | 66 |
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap | 61 |
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap | 57 |
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap | 52 |
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap | 48 |
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap | 41 |
Înălţime | 8.625 " |
Material carcasă | Fontă cu granulație strânsă, placă de etanșare |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Rotor Dia. | 4-7 / 16 In. |
Material rotor | Alamă |
Tip rotor | Operații Închise |
Admisie | 1-1/4 " |
Lungime | 13.75 " |
Max. Presiunea cazului | 100 PSI |
Max. Vâscozitatea fluidă | 1.0CP |
Max. GPM @ Cap | 70 @ 20 ft. |
Max. Cap | 118 ft. |
Max. Temperatura lichidului | 225 F |
Presiune maximă | 125 psi |
Max. Gravitație specifică | 1.0 |
Min. GPM @ Cap | 23 @ 110 ft. |
Carcasa motorului | ODP |
RPM motor | 3450 |
Outlet | 1" |
Fază | 1 |
Rotirea portului | Poziții 4 |
Aplicarea sigiliului | Apă |
Material sigiliu | Standard, fețe din carbon ceramică, buna elastomer și piese inox |
Tipul de etanșare | 21 |
Materialul arborelui | Oţel inoxidabil |
Tip | Capul înalt |
Voltaj | 115/230 |
Materiale umede | Alama siliconata, fonta, otel inoxidabil, carbon, ceramica, buna. |
Lăţime | 7 13 / 16 " |