Pompa centrifuga DAYTON 2ZXL3 2 Hp 1ph 115/230v | AC4HQZ

DAYTON 2ZXL3 Pompa Centrifuga 2 Hp 1ph 115/230v

În stoc
Element: AC4HQZ Model: 2ZXL3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,074.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi16.6/8.3
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head54 @ 70 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head40-78 @ 80-40 ft.
Dop de scurgereUșor accesibil
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap94
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap92
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap90
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap87
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap85
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap78
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap71
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap62
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap54
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap43
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap32
Înălţime9"
Material carcasăOţel inoxidabil
HP2
Hz60
Material rotorOţel inoxidabil
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie200 PSI
Lungime17.25 "
Max. Presiunea cazului200 PSI
Max. Dia. Solid5 / 16 "
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. GPM @ Cap94 @ 10 ft.
Max. Cap110 ft.
Max. Temperatura lichidului200 F
Presiune maximă47 PSI
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap32 @ 90 ft.
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3450
Tipul motoruluiTEFC
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1-1/4 "
Fază1
Rotirea portului4 Creșteri de poziție
Material șurubOţel inoxidabil
Aplicarea sigiliuluiDurată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare
Material sigiliuViton
Tipul de etanșareCarbon mecanic pe ceramică
Factor de serviciu1.2
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
TipCapul înalt
Voltaj115/230
Material voluteiOţel inoxidabil
Materiale umedeSS, Viton, Carbon, Ceramica
Lăţime8.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.1455
Înălțimea navei (cm)34.54
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS8413702005
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 20 Ft. de CapamperiTip rulmentGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapPreț
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ6 1/2 Hp 1 Ph 115/230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8Minge3736322821€1,367.07
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ7 1/2 CP trifazata 3-208/230 | AC460HPQ 2ZWZ7391.8-1.7 / 0.9Minge3736322821€1,097.63
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ8 3/4 CP 1F 115/230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6Minge4746423732€1,174.00
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ9 3/4 CP trifazata 3-208/230 | AC460HPT 2ZWZ9492.7-2.5 / 1.2Minge4746423732€1,145.63
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXA3 1 1/2 Hp 1 Ph 115/230v | AC4HPW 2ZXA39013.5/6.4Minge8785787162€1,419.35
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXA4 1.5 CP trifazata 3-208/230 | AC460HPX 2ZXA4904.4-3.9 / 2.0Minge8785787162€1,447.00
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXA5 2 Hp 1 Ph 115/230v | AC4HPY 2ZXA59016.6/8.3Minge8785787162€1,935.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2ZXL3 Pompa Centrifuga 2 Hp 1ph 115/230v
€2,074.30 /unitate