Articol | Pompa centrifuga |
amperi | 14.8/7.4 |
Tip rulment | Minge |
Cea mai bună eficiență GPM @ Head | 38 @ 80 ft. |
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head | 23-48 GPM @ 98-54 Ft. |
Dop de scurgere | Ușor accesibil |
Inrameaza-le | 48Y |
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap | 22 |
GPM de apă @ 110 Ft. de Cap | 13 |
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap | 60 |
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap | 56 |
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap | 53 |
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap | 49 |
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap | 45 |
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap | 40 |
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap | 36 |
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap | 29 |
Înălţime | 8.625 " |
Material carcasă | Fontă cu granulație strânsă, placă de etanșare |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Rotor Dia. | 4-7 / 16 In. |
Material rotor | Noryl |
Tip rotor | Operații Închise |
Admisie | 1-1/4 " |
Lungime | 12.875 " |
Max. Presiunea cazului | 100 PSI |
Max. Vâscozitatea fluidă | 1.0CP |
Max. GPM @ Cap | 60 @ 20 ft. |
Max. Cap | 113 ft. |
Max. Temperatura lichidului | 140 F |
Presiune maximă | 125 psi |
Max. Gravitație specifică | 1.0 |
Min. GPM @ Cap | 13 @ 110 ft. |
Carcasa motorului | ODP |
RPM motor | 3450 |
Outlet | 1" |
Fază | 1 |
Rotirea portului | Poziții 4 |
Aplicarea sigiliului | Apă |
Material sigiliu | Standard, fețe din carbon ceramică, buna elastomer și piese inox |
Tipul de etanșare | 21 |
Materialul arborelui | Oţel inoxidabil |
Tip | Capul înalt |
Voltaj | 115/230 |
Materiale umede | Noryl, Fonta, Otel inoxidabil, Carbon, Ceramica, Buna. |
Lăţime | 7 13 / 16 " |