DAYTON 4RJ69 Pump Centrifugal 2.5hp | AD9FND 4291K57

DAYTON 4RJ69 Pompa centrifuga 2.5cp

În stoc
Element: AD9FND Model: 4RJ69Crucea Ref: 4291K57

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,944.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi11.7
Tip rulmentMinge sigilată
Cea mai bună eficiență GPM @ Head75 @ 85 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head55-65 GPM @ 115-75 Ft.
Dop de scurgereUșor accesibil
Inrameaza-le56Y
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap53
GPM de apă @ 120 Ft. de Cap37
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap92
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap85
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap77
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap67
Înălţime8 31 / 32 "
Material carcasăFontă cu granulație strânsă, placă de etanșare
HP2.5
Hz60
Material rotorSilicon Alama
Tip rotorOperații Închise
Admisie2"
Lungime17.75 "
Max. Presiunea cazului100 PSI
Max. Vâscozitatea fluidă1.0CP
Max. GPM @ Cap92 @ 20 ft.
Max. Cap142 ft.
Max. Temperatura lichidului225 F
Presiune maximă60 psi
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap37 @ 120 ft.
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3450
Tipul motoruluiK
Outlet1-1/2 "
Fază1
Rotirea portului90 Creșteri
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuStandard, fețe din carbon ceramică, buna elastomer și piese inox
Tipul de etanșare21
TipCap înalt, cuplat strâns
Voltaj230
Materiale umedeAlama siliconata, fonta, otel inoxidabil, carbon, ceramica, buna.
Lăţime8.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.85
Înălțimea navei (cm)38.61
Lungimea navei (cm)59.44
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS8413702090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 20 Ft. de CapamperiTip rulmentGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapPreț
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ6 1/2 Hp 1 Ph 115/230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8Minge3736322821€1,367.07
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ7 1/2 CP trifazata 3-208/230 | AC460HPQ 2ZWZ7391.8-1.7 / 0.9Minge3736322821€1,097.63
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ8 3/4 CP 1F 115/230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6Minge4746423732€1,174.00
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ9 3/4 CP trifazata 3-208/230 | AC460HPT 2ZWZ9492.7-2.5 / 1.2Minge4746423732€1,145.63
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXA3 1 1/2 Hp 1 Ph 115/230v | AC4HPW 2ZXA39013.5/6.4Minge8785787162€1,419.35
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXA4 1.5 CP trifazata 3-208/230 | AC460HPX 2ZXA4904.4-3.9 / 2.0Minge8785787162€1,447.00
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXA5 2 Hp 1 Ph 115/230v | AC4HPY 2ZXA59016.6/8.3Minge8785787162€1,935.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4RJ69 Pompa centrifuga 2.5cp
€3,944.56 /unitate